簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)6
寸法(mm)【調整】10
車輪径(Φmm)25
高さ(mm)29以上
耐荷重(kg)15(2個)
内幅(mm)10~14
アズワン品番65-2312-17
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)15(2個)
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))
アズワン品番65-3892-27
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)
アズワン品番65-9283-48
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型
幅(mm)7
車輪径(Φmm)28
高さ(mm)30~37、37~44、44~51
耐荷重(kg)50(2個)
内幅(mm)14~30
関連キーワード