14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用 エスコ品番EA463EE-7 全長(mm)335 適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”) 適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで 質量(kg)約1.5
1個
89,400 税込98,340
翌日出荷

ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式 アズワン品番65-3885-71
1丁
21,500 税込23,650
翌日出荷

1個
44,900 税込49,390
翌日出荷


1個
60,200 税込66,220
翌日出荷



てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240 切断能力(Φmm)32(3002)
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280 切断能力(Φmm)52(4002)
1個
23,200 税込25,520
欠品中

てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)250 切断能力(Φmm)32(2402)
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷


ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール 質量(g)320 切断能力(mm)6~42 サイズ(mm)190×17×95(H)
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷