カテゴリ

  • 保管用品(8)
    • スチールラック本体(1)
    • 軽・中量棚本体(単体)(1)
  • オフィス家具(13)
    • 本棚・ラック(5)
    • デスク周辺用品(3)
    • カラーボックス(1)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • YAMAZEN(山善)(76)
  • 不二貿易(22)
  • パール金属(44)
  • 山崎実業(59)
  • リヒトラブ(1)
  • アイリスオーヤマ(62)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(8)
  • シンコー(28)
  • 山金工業(34)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(412)
  • オカムラ(岡村製作所)(397)
  • TRUSCO(208)
  • サカエ(116)
  • コクヨ(68)
  • アズワン(56)
  • ナビス(アズワン)(49)
  • LION (ライオン事務器)(45)
  • プロフェイス(40)
間口(mm)
  • ~1500(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ラック 2段」の検索結果


専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上パンフレットスタンド エスコ卓上パンフレットスタンドエスコ
8,000税込8,800
1台
翌日出荷から8日以内出荷
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
卓上パンフレットスタンド エスコ卓上パンフレットスタンドエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷から8日以内出荷
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズエスコ
7,500税込8,250
1セット
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止アズワン品番65-9334-02
収納ラック EA951FEシリーズ エスコ収納ラック EA951FEシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
魚用の長い和皿やカレー・グラタン皿など収納場所に困る長皿を上下2段で一括収納。2本の支柱なので横や前からサッとお皿がとれる構造。シンプルで強度も強いスチール製です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×150×100●重量(g):950●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重:約2.5kgアズワン品番65-9327-37
930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮エスコ
6,730税込7,403
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kgアズワン品番65-9327-44
300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックスエスコ
16,000税込17,600
1台
翌日出荷
ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kgアズワン品番65-9281-16
[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 Bluetooth エスコ[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 Bluetoothエスコ
114,000税込125,400
1個
8日以内出荷
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)アズワン品番65-9276-03
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)アズワン品番65-3893-28
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
防湿保管庫 エスコ防湿保管庫エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷から8日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
ツールワゴン EA956Fシリーズ エスコツールワゴン EA956Fシリーズエスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
材質本体/スチール、キャスター/ポリプロピレン・TPR厚さ(mm)【スチール】1.2寸法(mm)【四角穴】10×10(ピッチ間隔35)段数2段耐荷重(kg)全体200(各段/100)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)873×500×880キャスター径(Φmm)102
2段 車載ラック棚 エスコ2段 車載ラック棚エスコ
80,900税込88,990
1セット
当日出荷
荷重いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
11,000税込12,100
1台
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
引き出し付机上ラック エスコ引き出し付机上ラックエスコ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
15,200税込16,720
1台
当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色) エスコ1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)エスコ
15,800税込17,380
1組
当日出荷
仕様棚板2枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×515(H)段数2段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
630x400mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/sus エスコ630x400mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/susエスコ
88,200税込97,020
1台
翌日出荷
車輪幅(mm)32全幅(mm)470棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)80/枚アズワン品番64-7862-79車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus エスコ630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/susエスコ
73,300税込80,630
1台
翌日出荷
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32全幅(mm)470棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)80/枚アズワン品番64-7862-78車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)エスコ
2,100税込2,310
1台
翌日出荷
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF寸法(mm)(W)415×(D)290×(H)595質量(kg)6.5ホワイト耐荷重(kg)全体50、棚板1枚当たり30棚板数(枚)固定棚板1棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W)390×(D)275×(H)275アズワン品番64-7967-74
715x410x1011mmツールワゴン エスコ715x410x1011mmツールワゴンエスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)29
600x300x800mm セキュリティーデスク エスコ600x300x800mm セキュリティーデスクエスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800耐荷重(kg)30仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付質量(kg)11.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×283×688ロック鍵(2本付)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×8001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)570×283×688
600x300x600mmセキュリティーデスク エスコ600x300x600mmセキュリティーデスクエスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×300(D)×600(H)mm耐荷重(kg)30仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付質量(kg)11.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570(W)×286(D)×570(H)mmロックダイヤル錠
延線ローラー(90mm以下用) エスコ延線ローラー(90mm以下用)エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。
質量(kg)2.4適合ケーブル外径(Φmm)90安全最大荷重(kN)0.78
2段ワゴン(ステンレス製) エスコ2段ワゴン(ステンレス製)エスコ
18,100税込19,910
1台
当日出荷
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む)質量(kg)5.5材質(車輪)ゴム段数2段耐荷重(kg/段)20棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-88引出しなし作業面寸法(mm)447×297
1200x450x 658mm/2段 ラック棚(OD色/P.P製) エスコ1200x450x 658mm/2段 ラック棚(OD色/P.P製)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AL-32材質ポリプロピレン高さ(mm)658奥行(mm)450間口(mm)1200段数2耐荷重(kg/段)40棚段数2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×658均等耐荷重(kg/段)40
830x482x976mm/ 7段 ロールワゴン エスコ830x482x976mm/ 7段 ロールワゴンエスコ
114,000税込125,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957S-7材質スチール質量(kg)67ストッパーあり(×2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75×5個、580×406×150×2個
750x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製) エスコ750x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製)エスコ
37,000税込40,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956MV-22材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)750×450×835(H)質量(kg)12材質(車輪)ウレタン段数2段耐荷重(kg/段)15キャスター径(Φmm)75
600x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製) エスコ600x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956MV-21材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×450×835(H)質量(kg)10材質(車輪)ウレタン段数2段耐荷重(kg/段)15キャスター径(Φmm)75
400x400x601mm/2段 ツールワゴン エスコ400x400x601mm/2段 ツールワゴンエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956KB-1グリーン購入法適合
600x400x601mm/2段 ツールワゴン エスコ600x400x601mm/2段 ツールワゴンエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956KA-1グリーン購入法適合
714x441x900mm ツールワゴン エスコ714x441x900mm ツールワゴンエスコ
56,500税込62,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956CB-6質量(kg)27引出し寸法(mm)576×400×50(H)
425x509x 645mm/2段 キャビネット(キャスター付) エスコ425x509x 645mm/2段 キャビネット(キャスター付)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
A4ファイルの収納に最適。 引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×645段数2付属品キャスター、鍵2本エスコ品番EA954HL-3質量(kg)7.8高さ(mm)645棚段数2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×255外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×645引出し耐荷重(kg)15
300x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ300x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:28(棚板1枚あたり:14)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-9寸法(mm)300×290×600(H)質量(kg)5.9穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
250x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ250x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-8寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
200x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ200x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:20(棚板1枚あたり:10)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-7寸法(mm)200×290×600(H)質量(kg)4.8穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)170×270
150x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ150x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-6寸法(mm)150×290×600(H)質量(kg)4.2穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)120×270
350x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ350x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
棚板耐荷重(kg)16総耐荷重(kg)32材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-10寸法(mm)350×290×600(H)質量(kg)6.4穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)320×270
452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック) エスコ452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら