3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4本 投入口幅(mm)320 ラミネート速度(mm/分)420/490(50/60Hz) 加工時間(秒)(A4)45 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
29,900 税込32,890
翌日出荷

6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚 アズワン品番68-1842-55
1個
59,700 税込65,670
翌日出荷

4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン アズワン品番68-1842-54
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷