2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン アズワン品番68-1842-54
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4本 投入口幅(mm)320 ラミネート速度(mm/分)420/490(50/60Hz) 加工時間(秒)(A4)45 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
29,900 税込32,890
翌日出荷