【機能】マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。サポートアームラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に差し込んで使います。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
1台
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚。6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。プロセッティング機能搭載で、加工用途に合わせた品質やスピード調整が可能。立ち上がり最短30秒のスピーディなモデルです。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】オートセンス挿入されたフィルム厚を検知するので設定不要、最適な加工速度に自動調整する機能です。直感的に使えます。プロセッティング加工用途に合わせた品質やスピードを3つのモードから選べます。速いモードから『テキスト(のみ)』『テキストと写真』『写真(のみ)』の順番です。マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。サポートトレイラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
ローラー数6本
1台
¥78,300
税込¥86,130
翌日出荷
6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚
アズワン品番68-1842-55
1個
¥59,700
税込¥65,670
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-28
材質ポリエステル
寸法(mm)263×370
厚さ(μm)100
4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
アズワン品番68-1842-54
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
仕様A3用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3.15
高さ(mm)横表示時:901~1329縦表示時:962~1390
型番867-65
アズワン品番65-2302-86
台座径(Φmm)300
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
仕様A4用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3
高さ(mm)横表示時:859~1287縦表示時:902~1330
型番867-64
アズワン品番65-2302-85
台座径(Φmm)300
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
粘着式
屋外対応
つや有りタイプ
PVCにラミネート加工
ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです。
掌部はウレタンラミネート処理が施されています。
サイズL
全長(cm)約22
材質ポリエステル
エスコ品番EA354AP-3
色(手首部)レッド
1個
特価
¥409
税込¥450
当日出荷
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
耐久性に優れています。タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。
仕様●サイズ:85×146mm●カラー:レッド●ハトメ内径:Φ8mm
アズワン品番65-9336-34
1枚
¥395
税込¥435
翌日出荷
色赤×白
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)16.2
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-26
タイプ艶出し
シマ幅(mm)50
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
色赤×白
幅(mm)50
材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤
厚さ(mm)0.2
長さ(m)32.4
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-216
タイプ艶出し
テープ幅(mm)50
シマ幅(mm)50
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-211
幅(mm)50
タイプ艶出し
シマ幅(mm)50
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
仕様●仕様:A4●厚み:0.21mm●入数:25枚●坪量:180.9g/平方メートル●白色度:81.9%●使用できないプリンター:※「手差し給紙」ができないプリンター ※「厚紙モード」の設定ができないプリンター ※自動クリーニング機能のないプリンター
アズワン品番65-9278-38
1箱(25枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
PUラミネート生地を使用した防塵タイプのアームカバーです。
材質ポリエステル(
全長(mm)320
色白
サイズフリー
入数(双)1
1双
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
上下ゴム入り。
用途水・油を使う作業・水産業などに最適
材質基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニール
特性耐油
エスコ品番EA355AB-10
全長(mm)400
質量(g)110
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2%
アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
シリーズマイタック
径(mm)Φ8
1パック(15枚)
¥250
税込¥275
翌々日出荷
硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ