699件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷


コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。 ※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100 アズワン品番68-1883-84 危険物の類別非危険物
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
使用温度範囲(℃)200まで(理論値) 内容量(g)2.8 熱伝導率(W/mk)8.3 アズワン品番65-2255-07
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
785 税込864
当日出荷

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷


1個
560 税込616
当日出荷

商品タイプリチウムグリース 特性極圧性 エスコ品番EA991C-31 危険物の類別非危険物
1個
415 税込457
当日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
当日出荷

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
935 税込1,029
当日出荷

エスコ品番EA940DH-535 接点2~6 回路1 パネルカット寸法(mm)6.5 定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC パネル厚(mm)2.7以下
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-534 接点2~4 回路2 パネルカット寸法(mm)6.5 定格容量(A)2、125VAC/1、30VAC パネル厚(mm)2.7以下
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10 タイププロピストル型 ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8 標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷

1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)285 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-64 危険物の類別非危険物
1本
1,030 税込1,133
当日出荷

適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用 エスコ品番EA991C-111 接続G1/8” 適合品番EA991CJ、CE-2 ホース長さ(mm)300 危険物の類別非危険物
1個
3,380 税込3,718
翌々日出荷

仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm アズワン品番68-1884-31 危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
1,390 税込1,529
3日以内出荷