9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂 エスコ品番EA986D-11 ストローク(mm)127 寸法(mm)584×317×1229(H) 車輪自在車(4輪) 質量(kg/セット)72.5 積載均等耐荷重(kg)900(450×2) タイヤサイズ(mm)直径127×50
1個
476,500 税込524,150
8日以内出荷

材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン エスコ品番EA986D-1 セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm) 質量(kg/セット)10 積載均等耐荷重(kg)1000(500×2) タイヤサイズ(mm)直径138×28
1個
59,400 税込65,340
翌日出荷

爪にひっかけ丸太を車で引いて動かしたりします。
用途木材を引っ張る、吊るす 仕様●全長:500mm●材質:スチール アズワン品番65-2165-90
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

材質スチール 仕様荷締めベルト付 エスコ品番EA986D-12 ストローク(mm)300 寸法(mm)580×380×815(H) 車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150 車輪自在車(4輪) 質量(kg/セット)25 プラットホーム寸法(mm)215×114 積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
1個
194,400 税込213,840
8日以内出荷

セット内容:ジャッキ×1台、ボルト、リング、ピン、EA986D-13用ジャッキ。
1セット
47,800 税込52,580
翌日出荷

セット内容:ジャッキ×1台、アダプタープレート、ネジ、ワッシャー、EA986D-11用ジャッキ。
1セット
103,000 税込113,300
翌日出荷

約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。 チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。
用途丸太を転がして印をつける 仕様●全長:1067mm●材質:スチールフック●フック高さ:228mm●フック口幅:114mm アズワン品番65-2165-91
1本
19,900 税込21,890
当日出荷

ベルト長さ(m)4 ベルト幅(mm)35 仕様レバー×2本(450mm) エスコ品番EA986D セット内容リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様) 材質スチール 寸法(mm)【ポリウレタンタイヤ】直径138×28 質量(kg)20(4個合計・ラチェット荷締機仕様) 使用荷重(kg)660 材質(ベルト)ポリエステル 積載均等耐荷重(kg)2000(500×4)
1個
117,400 税込129,140
翌日出荷

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6 使用温度(℃)-20~+50 吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60 ハンドル長さ(mm)125 丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300 対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 サイズ(mm)112×96.4×155(H) 穴径(mm)フック:35 湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
64,000 税込70,400
翌日出荷