40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付き。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製。フォークリフトなどの側面にもくっつけることができます。
材質合成ゴム
1個(1個)
5,540 税込6,094
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-32 ねじサイズRc1" 材質(弁体付弁座)CC
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

全長(mm)1430 押手高さ(mm)870 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-2216-65
1台
210,000 税込231,000
当日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-2 寸法B(mm)500 寸法C(mm)1010 ハンドル高さ(mm)1100 寸法H1(mm)315~910 寸法W1(mm)830 寸法W2(mm)500
1個
117,000 税込128,700
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-12 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)435~1585 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
165,000 税込181,500
翌日出荷

仕様油圧シリンダー ストローク(mm)970 全長(mm)950 押手高さ(mm)800 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-64 揚高(mm)310~1280
1台
101,800 税込111,980
当日出荷

右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回 エスコ品番EA520XH-1 全長(mm)830 高さ(mm)210~600 全幅(mm)355 揚程(mm)390 全高(mm)750 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550 ハンドル高さ(mm)750
1個
47,400 税込52,140
翌日出荷

全長(mm)1150 押手高さ(mm)900 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 アズワン品番64-7862-69
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-11 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)435~1585 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
151,000 税込166,100
翌日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-35 ねじサイズRc2" 材質(弁体付弁座)CC
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CAC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-30 ねじサイズRc1/2" 材質(ジスクホルダ)CAC
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

エスコ品番EA520X-1 寸法B(mm)450 寸法C(mm)950 ハンドル高さ(mm)1000 寸法H1(mm)255~760 寸法W1(mm)700 寸法W2(mm)450
1個
62,200 税込68,420
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-4 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)432~1000 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
140,000 税込154,000
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-3 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1185 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)430~1000 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
137,000 税込150,700
翌日出荷

仕様ハンドルを折りたたむことができます。 ストローク(mm)530 全長(mm)950 型番LTX-H150-7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700 ハンドル高さ(mm)815 アズワン品番64-7862-67 揚高(mm)210~740
1台
74,300 税込81,730
当日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-31 ねじサイズRc3/4" 材質(弁体付弁座)CC
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 均等耐荷重(kg)200 アズワン品番64-2216-69
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

仕様踏込数:24回 全長(mm)1050 全幅(mm)500 揚程(mm)605 テーブル高さ(mm)850 車輪2輪固定、自在ブレーキ付×1輪、自在ブレーキ無×1輪 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 ハンドル高さ(mm)845 アズワン品番64-7862-68
1台
94,200 税込103,620
当日出荷

仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。 ストローク(mm)485 全長(mm)950 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-67 揚高(mm)235~720
1台
79,500 税込87,450
当日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-34 ねじサイズRc1-1/2" 材質(弁体付弁座)CC
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-33 ねじサイズRc1-1/4" 材質(弁体付弁座)CC
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
エスコ品番EA520XC-1 全長(mm)770 寸法H(mm)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570 寸法H1(mm)600 寸法ST(mm)400
1個
60,700 税込66,770
翌日出荷

仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付 ストローク(mm)485 全長(mm)950 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-76 揚高(mm)235~720
1台
76,800 税込84,480
当日出荷

レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)485 全長(mm)950 質量(kg)47 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 耐荷重(kg)130 押手高さ(mm)810 荷台寸法(mm)400×720 アズワン品番65-2136-17 揚高(mm)305~790
1台
153,600 税込168,960
9日以内出荷

全長(mm)1020 全高(mm)1821 押手高さ(mm)1290 均等耐荷重(kg)200 アズワン品番64-2216-84 フォーク寸法(mm)600×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
184,000 税込202,400
当日出荷

全長(mm)1120 全高(mm)1221 押手高さ(mm)990 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番64-2216-82 フォーク寸法(mm)700×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
132,000 税込145,200
当日出荷

仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付 ストローク(mm)540 全長(mm)1020 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 アズワン品番64-2216-77 揚高(mm)260~800
1台
93,800 税込103,180
当日出荷

ストローク(mm)600 全長(mm)1135 押手高さ(mm)870 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)590×620 アズワン品番64-2216-73 揚高(mm)460~1060
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

ストローク(mm)540 全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)490×510 アズワン品番64-7863-14 揚高(mm)390~930
1台
188,000 税込206,800
当日出荷

エスコ品番EA520XA-43A 全長(mm)1290 寸法H(mm)86 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 寸法H1(mm)787 寸法ST(mm)701
1個
153,000 税込168,300
8日以内出荷

エスコ品番EA520XA-42A 全長(mm)1140 寸法H(mm)81 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 寸法H1(mm)711 寸法ST(mm)630
1個
113,000 税込124,300
翌日出荷

エスコ品番EA520XA-41A 全長(mm)1030 寸法H(mm)80 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 寸法H1(mm)635 寸法ST(mm)555
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

全長(mm)1315 全高(mm)1941 押手高さ(mm)1305 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-2216-87 フォーク寸法(mm)800×100 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
362,000 税込398,200
当日出荷

全長(mm)1211 全高(mm)1901 押手高さ(mm)1305 均等耐荷重(kg)300 アズワン品番64-2216-86 フォーク寸法(mm)700×100 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
246,000 税込270,600
当日出荷

全長(mm)1020 全高(mm)1501 押手高さ(mm)1120 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番64-2216-85 フォーク寸法(mm)600×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚) アズワン品番65-2315-69
1組
8,270 税込9,097
翌日出荷

管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
1組(1組)
5,190 税込5,709
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。 材質シャフト部:グラスファイバージョイント部:ゴム 全長(mm)830~1250 質量(kg)1.3 伸縮範囲(mm)640~1060 アズワン品番64-7966-69 フック内径(Φmm)90
1個
44,400 税込48,840
当日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)