カテゴリ

  • 建築金物(4)
    • 内装商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1,424)
  • 清掃用品(121)
  • 厨房用品(102)
  • 梱包用品(79)
  • 保管用品(32)
  • 卓上消耗品(15)
  • 作業工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(60)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • ユニット(72)
  • トーグ安全工業(4)
  • BXカネシン(7)
  • ナベヤ(15)
  • タナカ(1)
  • 大西測定工具(7)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • キャプテン(2)
  • カクダイ(2,442)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,332)
  • TOTO(2,035)
  • KVK(1,878)
  • INAX(LIXIL)(1,876)
  • ミヤコ(1,266)
  • サンコー(三甲)(990)
  • GAONA(ガオナ)(723)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リブ」の検索結果

1,728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭排水トラップ (オーバーフロー付き) エスコ防臭排水トラップ (オーバーフロー付き)エスコ
3,430税込3,773
1個(1個)
翌日出荷
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上材質PP、18-8ステンレス(SUS304)ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2”呼び50A
自在パイプ取付きパッキンセット エスコ自在パイプ取付きパッキンセットエスコ
270税込297
1セット(1セット)
翌々日出荷
呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM適合ねじW30山20適合パイプ径(Φmm)19外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
胴長横水栓 エスコ胴長横水栓エスコ
4,910税込5,401
1個(1個)
翌日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮タイプ【吐水】整流ねじ径PJ1/2”設置寸法(mm)110×59
水栓ノズル エスコ水栓ノズルエスコ
2,600税込2,860
1個(1個)
翌日出荷
下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用材質黄銅全長(mm)300ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
排水トラップ用止水プレート (リング付き) エスコ排水トラップ用止水プレート (リング付き)エスコ
785税込864
1個(1個)
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV質量(g)29サイズ(mm)Φ82
シャワーホースセット エスコシャワーホースセットエスコ
4,400税込4,840
1組(1組)
翌日出荷
節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM寸法(mm)吐水穴外周:Φ38クリーム使用圧力範囲(MPa)0~0.75ホース長さ(m)1.6ホース寸法(mm)内径:11 外径:16取付ねじサイズG1/2関連資料図面(0.09MB)
トイレ洗浄ノズルセット エスコトイレ洗浄ノズルセットエスコ
4,900税込5,390
1個(1個)
翌日出荷
ホース長さ(m)1.3関連資料図面(0.02MB) 図面(0.02MB)接続ねじサイズG1/2水流切替直射・止水 (レバー切替)
ポリ袋 (チャック付き) エスコポリ袋 (チャック付き)エスコ
1,230税込1,353
1袋(100枚)
3日以内出荷
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。日本製。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08寸法(mm)【チャック下】170×120関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB) 仕様(0.04MB)
流し台用排水ホース (ねじ込式) エスコ流し台用排水ホース (ねじ込式)エスコ
950税込1,045
1個(1個)
翌々日出荷
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質塩化ビニール全長(mm)0.8ねじの種類回転ナットホース径(Φmm)内径:Φ30取付ねじG1.1/4”取付サイズ呼30
大型ざる エスコ大型ざるエスコ
5,460税込6,006
1パック(2個)
翌日出荷
水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。
材質ポリエチレン形状【底面】外周網目リブライトブルー容量(L)28.8外寸(mm)Φ608×220内寸(mm)Φ568×203
Wチャック付き保存袋 エスコWチャック付き保存袋エスコ
1,280税込1,408
1パック(50枚)
翌日出荷
ダブルジッパー。マチ有。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。日本製。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06クリア質量(g)6.75種類チャック付平袋入数(枚)50耐熱温度(℃)-30~80マチ(mm)60寸法(幅×チャック下)(mm)220×150
Wチャック付き保存袋 エスコWチャック付き保存袋エスコ
1,590税込1,749
1パック(50枚)
翌日出荷
ダブルジッパー。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。底の角が丸い。日本製。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06クリア質量(g)9.21種類チャック付平袋入数(枚)50耐熱温度(℃)-30~80寸法(幅×チャック下)(mm)300×180
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
97,500税込107,250
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
水栓 EA468HAシリーズ エスコ水栓 EA468HAシリーズエスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)アズワン品番68-1814-07
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズエスコ
22,800税込25,080
1組
3日以内出荷
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ エスコ350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズエスコ
7,160税込7,876
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) エスコポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)エスコ
305税込336
1袋(5枚)
翌日出荷
繰り返し使える厚手タイプ。レジカゴにセットすれば会計後そのまま持ち帰りできます。バスケットの汚れ防止のインナーバッグとしてもオススメです。繰り返し使用後は、ゴミ袋として使え最後までエコです。
材質HDPE幅(mm)550厚さ(mm)0.03高さ(mm)690マチ(mm)330
丸型シンク(ステンレス製) エスコ丸型シンク(ステンレス製)エスコ
8,290税込9,119
1個(1個)
翌日出荷
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304)呼び40寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357深さ(mm)126
避難用ポリ袋(透明/2枚) エスコ避難用ポリ袋(透明/2枚)エスコ
200税込220
1袋(2枚)
当日出荷
難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)
材質LLDPE厚さ(mm)0.03透明サイズ(mm)650×800
エアコン洗浄ポリ袋(10枚) エスコエアコン洗浄ポリ袋(10枚)エスコ
2,640税込2,904
1枚(10枚)
翌日出荷
クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1寸法(mm)900×1250材料ポリエチレン
37L キャリーケース(シルバー) エスコ37L キャリーケース(シルバー)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
翌日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)2.8シルバー容量(L)37キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
37L キャリーケース(ネイビー) エスコ37L キャリーケース(ネイビー)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
翌日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)2.8容量(L)37キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
91L キャリーケース(シルバー) エスコ91L キャリーケース(シルバー)エスコ
31,000税込34,100
1個(1個)
予約販売
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)4.6シルバー容量(L)91キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)エスコ
570税込627
1冊(50枚)
翌日出荷
パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。
材質HDPE+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.017半透明容量(L)30耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)500×700
45L ポリ袋(白半透明/厚口/10枚) エスコ45L ポリ袋(白半透明/厚口/10枚)エスコ
360税込396
1冊(10枚)
翌日出荷
本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装。燃焼時のCO2削減効果がある環境配慮型のごみ袋です。日常のゴミ捨て時におすすめです。白半透明なので、中身が見えにくい。マチなし。厚口。非食品用。
材質LLDPE+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.04白半透明容量(L)45耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)650×800
22.8L 収納ボックス(透明) エスコ22.8L 収納ボックス(透明)エスコ
2,660税込2,926
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)865容量(L)22.8有効内寸(mm)449×319×147外寸(mm)532×369×161内寸(mm)459×329×155フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
44.1L 収納ボックス(透明) エスコ44.1L 収納ボックス(透明)エスコ
3,520税込3,872
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)1433容量(L)44.1有効内寸(mm)449×319×292外寸(mm)532×369×306内寸(mm)459×329×300フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
12.8L 収納ボックス(透明) エスコ12.8L 収納ボックス(透明)エスコ
1,700税込1,870
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)524容量(L)12.8有効内寸(mm)365×245×131外寸(mm)430×286×143内寸(mm)374×254×139フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
68.9L 収納ボックス(透明) エスコ68.9L 収納ボックス(透明)エスコ
5,500税込6,050
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)1940容量(L)68.9有効内寸(mm)618×363×292外寸(mm)702×414×306内寸(mm)629×374×300フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
1.5L 収納ボックス(透明) エスコ1.5L 収納ボックス(透明)エスコ
580税込638
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)128容量(L)1.5有効内寸(mm)158×124×73外寸(mm)213×154×84内寸(mm)164×130×80フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
7.5L 収納ボックス(透明) エスコ7.5L 収納ボックス(透明)エスコ
1,370税込1,507
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)365容量(L)7.5有効内寸(mm)281×157×156外寸(mm)338×193×168内寸(mm)289×165×164フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
4.4L 収納ボックス(透明) エスコ4.4L 収納ボックス(透明)エスコ
1,140税込1,254
1個(1個)
予約販売
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)260容量(L)4.4有効内寸(mm)281×157×87外寸(mm)338×193×99内寸(mm)289×165×95フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
ロール規格袋(半透明/12号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/12号/3000枚)エスコ
3,580税込3,938
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)230×340半透明規格袋:12号
ロール規格袋(半透明/13号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/13号/3000枚)エスコ
4,210税込4,631
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)260×380半透明規格袋:13号
ロール規格袋(半透明/11号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/11号/3000枚)エスコ
3,000税込3,300
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)200×300半透明規格袋:11号
...
バスリブ特集