カテゴリ

  • 接着剤・補修材(20)
    • 補修材(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガラス補修(2)
  • 作業工具(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ハウスボックス(9)
  • 武藤商事(12)
  • 高森コーキ(8)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • 東山(1)
  • 日野自動車(298)
  • いすゞ自動車(196)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(130)
  • ニッサン(124)
  • ZEALOT(ジーロット)(120)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • スバル(98)
  • BLACHAWK(97)
  • エスアンドエスサイクル(94)
  • ACTIVE(アクティブ)(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リペア」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
57g リペアースティック(水中硬化) エスコ57g リペアースティック(水中硬化)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)57耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
15,600税込17,160
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
115g リペアースティック(水中硬化) エスコ115g リペアースティック(水中硬化)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1組ほか
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
造形補修剤セット(プラリペア) エスコ造形補修剤セット(プラリペア)エスコ
11,000税込12,100
1組
翌々日出荷
第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
クリア内容量(mL)【液】100内容量(g)【粉】100耐熱温度(℃)100硬化時間(分)約5(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
90,900税込99,990
1台
8日以内出荷
ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚無色透明使用温度範囲(℃)10~25硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
合成樹脂100%アクリル樹脂。
危険物の類別非危険物
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
29,300税込32,230
1袋
当日出荷
用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
[EA618RB-8用]ヘッドリペアキット エスコ[EA618RB-8用]ヘッドリペアキットエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
適合12.7sq スピンナハンドル(EA618RB-4・EA618RB-6・EA618RB-8用)セット内容ドライブヘッド・ピン・スプリング・スチールボール・六角穴付き止ねじ×各1差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7899-92
[EA618VE-1、-2用] リペアキット エスコ[EA618VE-1、-2用] リペアキットエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
[EA618SG-10用] リペアキット エスコ[EA618SG-10用] リペアキットエスコ
9,010税込9,911
1セット
翌日出荷
アズワン品番64-2251-67
[EA618NE-3,-4用] リペアキット エスコ[EA618NE-3,-4用] リペアキットエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2250-21
[EA618KE-10A,11A,13用] リペアキット エスコ[EA618KE-10A,11A,13用] リペアキットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
[EA618JE-12、13用] リペアキット エスコ[EA618JE-12、13用] リペアキットエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
[EA618HE-12用] リペアキット エスコ[EA618HE-12用] リペアキットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
[EA618HA-8用] リペアキット エスコ[EA618HA-8用] リペアキットエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
[EA618HA-7用] リペアキット エスコ[EA618HA-7用] リペアキットエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
[EA618HA-6用] リペアキット エスコ[EA618HA-6用] リペアキットエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
310ml 水中シーラント接着剤(灰) エスコ310ml 水中シーラント接着剤(灰)エスコ(2件のレビュー)
4,000税込4,400
1個
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ310ml 水中シーラント接着剤(白)エスコ(2件のレビュー)
4,000税込4,400
1個
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-1使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
57g リペアースティック(ステンレス) エスコ57g リペアースティック(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等(硬化後)グレー硬化時間(時間)1完全硬化時間24時間適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
115g リペアースティック(ステンレス) エスコ115g リペアースティック(ステンレス)エスコ
4,650税込5,115
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋めに(混合後)グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
57g リペアースティック(プラスティック) エスコ57g リペアースティック(プラスティック)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に(硬化後)ライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65
115g リペアースティック(プラスティック) エスコ115g リペアースティック(プラスティック)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修にライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(分)180適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
[EA618ZD-1 - -3用]リペアキット エスコ[EA618ZD-1 - -3用]リペアキットエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XD-1R
[EA618WE-1・-2用] リペアキット エスコ[EA618WE-1・-2用] リペアキットエスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618WE-2R
[EA618RB-4,-6,-8用]ヘッドリペアキット エスコ[EA618RB-4,-6,-8用]ヘッドリペアキットエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RB-100
[EA618RA-1-4用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ[EA618RA-1-4用]ラチェットヘッドリペアキットエスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RA-100
[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキット エスコ[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキットエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PB-100
[EA618PA-2,-4,-5,-6用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ[EA618PA-2,-4,-5,-6用]ラチェットヘッドリペアキットエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PA-110
[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキットエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PA-100
[EA340AG]用 ラムリペアーキット エスコ[EA340AG]用 ラムリペアーキットエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ラムリペアーキット(EA340AG用)
エスコ品番EA340AG-1
[木材] リペアースティック エスコ[木材] リペアースティックエスコ
1,860税込2,046
1個(28g)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
用途木材、木製品の補修、穴埋め等完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)6.2危険物の類別非危険物硬度(ショア D)70
[銅] リペアースティック エスコ[銅] リペアースティックエスコ
1,860税込2,046
1個(57g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-2A危険物の類別非危険物
[銅 ] リペアースティック エスコ[銅 ] リペアースティックエスコ
3,400税込3,740
1個(115g)
当日出荷
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め(混合後)銅色硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
[鉄 ] リペアースティック エスコ[鉄 ] リペアースティックエスコ(2件のレビュー)
3,400税込3,740
1個(115g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
[アルミ] リペアースティック エスコ[アルミ] リペアースティックエスコ(11件のレビュー)
1,860税込2,046
1個(57g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-4A危険物の類別非危険物
[アルミ ] リペアースティック エスコ[アルミ ] リペアースティックエスコ(7件のレビュー)
3,400税込3,740
1本(115g)
当日出荷
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)危険等級使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
水中シーラント接着剤 エスコ水中シーラント接着剤エスコ
45,600税込50,160
1箱(12本)
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
水中シーラント接着剤 エスコ水中シーラント接着剤エスコ
45,600税込50,160
1箱(12本)
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら