17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ハンドグラインダーを卓上切削機に変換できます。溝彫り、縁取り、面取り加工や切削面をサンディングバンドで研磨することが可能です。コード式ロータリーツールを固定式ウッドシェイバー作業台に。
テーブル寸法(mm)203×152 対応機種EA818EA-1A、EA818EE-50A、EA818EE-60A 適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
1台(1個)
6,740 税込7,414
翌日出荷

1本
12,600 税込13,860
翌日出荷

1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

1本
12,600 税込13,860
翌日出荷

1本
8,400 税込9,240
翌日出荷

1本
25,500 税込28,050
翌日出荷

1本
25,500 税込28,050
翌日出荷

1本
15,900 税込17,490
翌日出荷

1本
15,900 税込17,490
翌日出荷

1本
8,400 税込9,240
翌日出荷

無段変速 変速ダイヤル付 ソフトラバーグリップ 独立式ON/OFFスイッチ 作業中の誤使用を防ぐ凹型シャフトロックボタン 0.8mm・1.6mm・2.4mm・3.0mmのコレットチャックも使用可能です。 コンパクトなデザインですが、彫刻や汚れ落とし、研磨などの作業で活躍します。
用途彫刻/削り出し、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●回転数:5,000~22,000rpm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●標準付属コレット径:Φ3.2mm●サイズ:185×33×22mm●重量:105g●付属品:三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個 アズワン品番65-2228-94
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷

強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-70
1台
53,600 税込58,960
翌日出荷

強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-69
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

無段変速、スピンドルロック、ライト付 研削・研磨・バリ取りや彫刻などにご使用下さい。
用途研削・研磨・バリ取りや彫刻などに 仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(3.0Ah)●充電時間:60分●コレットチャック:Φ3.2mm●回転数:5,000~35,000rpm●全長:208mm●重量:495g●材質:本体:ABS樹脂●付属品:先端工40個、充電器、バッテリー、ケース●替バッテリー:EA813HC-7 アズワン品番65-2228-98
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本 適合材ガラス アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
1,600 税込1,760
当日出荷

本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs 全長(mm)157 材質(本体)ABS樹脂 消費電力(W)5.6 チャック(mm)2.35 定格使用時間(分)10 アズワン品番64-2271-52
1セット
7,310 税込8,041
当日出荷