260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンス成分配合、ラク!早い!1本で”時短”!地肌すっきり、髪さらさらになります。フケやかゆみを防ぎます。髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術を採用します。地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。ナチュラルフローラルのやさしい香り。医薬部外品。
内容量(mL)450 液性弱酸性
1個(1個)
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

[EA922KC-56A]詰替用。リンス成分配合、ラク!早い!1本で”時短”!地肌すっきり、髪さらさらになります。フケやかゆみを防ぎます。髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術採用します。地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。ナチュラルフローラルのやさしい香り。医薬部外品。
内容量(mL)詰替用 (320) 液性弱酸性
1個(1個)
760 税込836
翌日出荷

5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃) アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
31,200 税込34,320
当日出荷

使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性 アズワン品番65-3882-02 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
9,190 税込10,109
翌日出荷

空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠) アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
64,600 税込71,060
翌日出荷

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
250 税込275
当日出荷

ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番65-2108-82
1組
2,470 税込2,717
当日出荷

ノンリンスタイプ 古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性 エスコ品番EA920LE-7 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,440 税込1,584
当日出荷

独自の「高密着フッ素処方」でエナメル質の修復を促進し、虫歯の発生と進行を防ぎます。
内容量(g)130 アズワン品番64-7948-83 香味マイルドミント
1個
365 税込402
翌日出荷

ステインを落とすだけでなく、口臭にトリプルアクション!徹底的な口臭予防もできる薬用ハミガキ。
内容量(g)130 アズワン品番64-7948-84 香味クリアハーブミント
1個
415 税込457
翌日出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに 材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 容量(mL)480 アズワン品番65-2242-91 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
24,600 税込27,060
翌日出荷

冷水でも温水でも使用可能 4Lの水に1錠(目安) 楽な洗浄作業 心地よいフレッシュな香り カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに カーペットリンスクリーナーでの洗浄に 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A 液性中性(1%希釈時)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

磁石取り付けで、簡単に取り付けできます。システムバスの壁面収納に最適!磁石の力でビタッとついて、浴室の壁を傷つけません。洗顔料やシャンプー、リンスなどのチューブやボトル、洗剤など、様々なお風呂グッズをすっきり収納!子供のお風呂のおもちゃなどの片付けにも便利♪。位置変更も簡単なマグネット式、水切り付きなのでお掃除も簡単♪。インテリア性抜群のおしゃれなラックです。
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H) 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-41 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-33 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200 全長(m)10 エスコ品番EA980SE-63 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)5.5 寸法A(mm)30 寸法B(mm)9 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)533 破断荷重600
1個
6,860 税込7,546
当日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-61 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)5.5 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-53 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
2,110 税込2,321
当日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200 全長(m)2 エスコ品番EA980SE-61 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)5.5 寸法A(mm)30 寸法B(mm)9 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)533 破断荷重600
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-1 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
760 税込836
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-21 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.6 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)16.8×5
1個
345 税込380
翌日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-51 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4.8 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-31 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-42 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-32 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)250 全長(m)10 エスコ品番EA980SE-73 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)6.5 寸法A(mm)37 寸法B(mm)10 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)743 破断荷重800
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)100 全長(m)30 エスコ品番EA980SE-44 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4 寸法A(mm)24 寸法B(mm)6 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)277 破断荷重300
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-51 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
610 税込671
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-31 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)20.3×6
1個
385 税込424
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6 全長(m)30 エスコ品番EA980SD-24 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.6 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-23 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.6 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)16.8×5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-702 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷