143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)900 エスコ品番EA340X-80 材質柄:アルミ、先端:スチール 質量(g)300 最大開口(mm)75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)1000 エスコ品番EA340X-100 材質(柄)アルミ、(先端)スチール
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番EA340XA-180 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番EA340XA-240 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-300 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
28,700 税込31,570
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)76 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)150 質量(g)140 寸法A(mm)53 寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)76 寸法E(mm)32 寸法F(mm)40 寸法G(mm)38 エスコ品番EA526WD-25
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)114 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)300 質量(g)600 寸法B(mm)165 寸法C(mm)135 寸法D(mm)114 寸法E(mm)82 寸法F(mm)90 寸法G(mm)87 エスコ品番EA526WD-75
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)250 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-10
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)158 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 スピンドル径(Φmm)9.5 荷重(kg)710 エスコ品番EA526WD-63B
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)89 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)200 質量(g)240 寸法B(mm)125 寸法C(mm)95 寸法D(mm)89 寸法E(mm)57 寸法F(mm)65 寸法G(mm)62 エスコ品番EA526WD-50
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-2
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)400 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-16
1個
22,700 税込24,970
8日以内出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-8
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)150 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-6
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)125 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-5
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)160 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-4
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)125 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-3
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)250 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-6
1個
9,920 税込10,912
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-4
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)400 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-10
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-3
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)65 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TS-2
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)350 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-8
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-8
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)300 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-12
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)250 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-10
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)360 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-12A
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

用途/鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に適しています シンニング付で高いフレ精度 長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。 電気工事、内装、外装工事に適しています
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:6LSDP2.8●六角シャンク:6.35mm●全長:180mm●刃先径:2.8mm●刃長:33mm●材質:HSS(ハイス)●先端角:118°●つかみの軸長:14mm アズワン品番68-1858-52
1本
2,430 税込2,673
4日以内出荷

フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm アズワン品番65-2155-55
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm ストローク(mm)130 質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量 ベース長(mm)343 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100 本体高さ(mm)294 ベース幅(mm)176 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)10
1台(1台)
162,400 税込178,640
翌日出荷

引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・ セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1セット(2個)
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,160 税込1,276
当日出荷

リールが左右360°回転します。
全長(m)30 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BH-1A 材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)8.4 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじR(PT)3/8”
1個
27,200 税込29,920
当日出荷

リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1 内径×外径(Φmm)8×12 エスコ品番EA124BD-40A 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじRc(PT)1/4”
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)9 外径(mm)12.6 適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径) 散水方式4種類
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質SUS304 ねじサイズM8
1個
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)9.5 全長(m)30 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8×15 材質(ホース)補強天然ゴム
1台
39,200 税込43,120
翌日出荷