「ル-ペ led」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,600 税込34,760
8日以内出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスレンズ ソフトケース、レンズ拭き付
仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ930×450mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属) アズワン品番65-2177-38
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180 質量(g)約61 電源単4電池×3本 倍率(倍)3.5/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-83
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
電源単4電池×3本(付属) 本体寸法(mm)110×50 倍率(倍)5 光源LED球 レンズサイズ(mm)40×35 アズワン品番64-2259-24
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

全長(mm)200 電源単2電池×2本(付属) レンズ径(Φmm)50 倍率(倍)3.5 光源LED球×2個 アズワン品番64-2259-28
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-29
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-25
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

材質アクリルレンズ 全長(mm)150~180 質量(g)約70(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) レンズ径(Φmm)65・50・37 倍率(倍)2.5・5・8 光源LED球 アズワン品番64-7913-86
1個
4,880 税込5,368
当日出荷

専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm アズワン品番65-3889-31
1個
16,100 税込17,710
8日以内出荷

全長(mm)180 電源単2電池×2本(別売) レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)10 光源LED球
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂 全長(mm)225 電源単4電池×1(別売) 倍率(倍)2 光源LED球 材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済 アズワン品番64-7913-71
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
9,370 税込10,307
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H) 質量(g)109 電源単4形乾電池3本 倍率(倍)2.5 アーム長さ(mm)最大170 光源LEDライト4灯・5灯(切替え式) ベース寸法(mm)95×67×38 アズワン品番64-7913-97
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195 質量(g)約118(本体のみ) 電源単4電池×3本 倍率(倍)3/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-84
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース 電源バッテリー 連続使用時間(時間)7 充電時間(時間)3
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

寸法(mm)75×70×40 質量(g)27 倍率(倍)1.5・2.5・3.5 レンズサイズ(mm)75×30 使用電池LR1130×3個(付属) アズワン品番64-7913-80
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

全長(mm)165 電源単4電池×3本(付属) 倍率(倍)2 光源LED球×2個 レンズサイズ(mm)160×25 アズワン品番64-2259-27
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210 質量(g)約158 電源単4電池×3本 倍率(倍)2.5/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-85
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍) 仕様樹脂レンズ サイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。) 電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属) レンズ径(Φmm)23mm 光源白色LED球
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質アクリルレンズ 全長(mm)250 電源単4電池×3本(付属) レンズ径(Φmm)105×60 倍率(倍)2 光源LED球 アズワン品番64-7913-88 折りたたみ寸法(mm)140×22×115
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6 アズワン品番65-2177-80
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

1個
15,000 税込16,500
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質本体、レンズ:プラスチック 寸法(mm)Φ117×240 質量(g)118(電池含む) 電源単4電池2本(付属) レンズ径(Φmm)110 倍率(倍)2/4 光源LED球 アズワン品番64-7913-82
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍 仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 サイズ190×66×62mm 質量(g)257 電源単2電池2本(別売) レンズ径(Φmm)50mm 光源LED球 材質(レンズ)ガラス
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属) アズワン品番65-2177-76
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
100,500 税込110,550
翌日出荷