9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12° 全長(mm)200 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯 呼び長さ(mm)200 圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
4,120 税込4,532
3日以内出荷

仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 全長(mm)225mm 切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

全長(mm)160 仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷