上下セット。フード取り外し可能。伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート)
色青
サイズ3L
質量(g)815
適応身長(cm)180~190
適応胴囲(cm)90~100
耐水圧(mm)35000以上
適応胸囲(cm)92~102
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1着(1着)
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ
寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
1セット(11セット)
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
関連キーワード