圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-28
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
管接続口径1
全高(mm)198
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95
エスコ品番EA153AC-13
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)85
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1350
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-24
質量(g)700
取付方式ブラケット付
管接続口径1/2
全高(mm)175
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-23
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1
エスコ品番EA153CA-2
質量(g)350
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)156
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
全高(mm)85
最高使用圧力(MPa)0.95
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-22
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
エスコ品番EA153C-26
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)198
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-23
質量(g)800
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)244
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-24
質量(g)800
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)244
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CA-22
質量(g)800
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)244
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-3
質量(g)550
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CD-2
質量(g)550
管接続口径1/4
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95
エスコ品番EA153AG-13
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径3/8
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
関連キーワード