4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A 使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策。袋詰めのため、設置や撤去が楽に行えます。アオコが発生している所に日光が届くように沈めて使用してください。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 寸法(mm)300×450(1袋に除去剤2kg入) 使用の目安1個あたり水量700~1000Lの水量に対応(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間、シーズンのみ使用で2~3回使用可
1箱(2個)
28,000 税込30,800
翌日出荷

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷