カテゴリ

  • 事務用品(41)
    • レターケース(30)
    • ファイル(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 物流用品(15)
  • 保管用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • オフィス家具(6)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • クルーズ(5)
  • リヒトラブ(21)
  • 吉川国工業所(4)
  • TRUSCO(161)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • コクヨ(36)
  • イノマタ化学(20)
  • アステージ(I.BEAM)(3)
  • ナカバヤシ(48)
  • 友屋(2)
  • BAGSTER (バグスター)(900)
  • イトーキ(678)
  • スバル(557)
  • MAZDA(マツダ)(457)
  • ホンダ(220)
  • ユーエイキャスター(186)
  • オカムラ(岡村製作所)(137)
  • エスアンドエスサイクル(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レター」の検索結果

名入れ封筒 名入れ封筒封筒にお好きな書体・色で会社名や住所などの「名入れ印刷」が可能 詳しくはこちら
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーレギュレーター付きフィルター エスコエアーレギュレーター付きフィルターエスコ
6,320税込6,952
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
19,800税込21,780
1組(1組)
8日以内出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
レターケース EA954JDシリーズ エスコレターケース EA954JDシリーズエスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコワークチェアー EA956XBシリーズエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷から3日以内出荷
布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
幅(mm)530キャスター自在×5メーカーナカバヤシ高さ調節
1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 エスコ1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無エスコ
145,700税込160,270
1個
3日以内出荷
市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kgアズワン品番68-1835-81
ワークテーブル エスコワークテーブルエスコ
86,000税込94,600
1台
8日以内出荷
平型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
質量(kg)32.2耐荷重(kg)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×735天板厚さ(mm)30
レターファイル エスコレターファイルエスコ
450税込495
1冊
翌日出荷
A4判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
レターファイル エスコレターファイルエスコ
450税込495
1冊
翌日出荷
A4判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入りアズワン品番65-9339-30
ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
インデックスシール付。
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスL●サイズ(W×D×H)mm:内寸/254×134×148(ハンドル下/138) 外寸/270×155×150●重量(g):563●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-75
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入りアズワン品番65-9339-32
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mmアズワン品番65-9339-38
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入りアズワン品番65-9339-31
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入りアズワン品番65-9339-36
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入りアズワン品番65-9339-37
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ エスコインクジェットプリンター EA759Xシリーズエスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品アズワン品番65-9278-31
900x2080mm/800kg 多目的運搬車 エスコ900x2080mm/800kg 多目的運搬車エスコ
152,700税込167,970
1セット
8日以内出荷
キャスター旋回ストッパー付タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)コーナーガードクッション付(オレンジ色)中・高層ビルの屋内作業に最適資材を台車に載せて分別格納ラクに保管ができて現場の整理整頓にそのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチールアズワン品番65-9262-09
ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
インデックスシール付。
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-74
個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズ エスコ個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
封書の安全開封から安心廃棄をスマートに!
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚 エスコ340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚エスコ
1,400税込1,540
1パック(25枚)
予約販売
メール便に対応したA4サイズの厚紙封筒です。A4よりも少し大きくA4のクリアホルダーも入ります。封緘用テープ、開封用ミシン目付ベロ付
仕様●サイズ(mm):340×250(ベロ65)●厚み(g/m2):300●入数(枚):25●色:白●材質:コートボール紙●重量:60gアズワン品番65-3896-85
[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水) エスコ[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水)エスコ
1,010税込1,111
1双
翌日出荷
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。厚さ(mm)0.8材質(内部)ポリウレタン材質(裏)ナイロン・綿色(本体)ブルー
吸収缶用フィルター エスコ吸収缶用フィルターエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
仕様小型吸収缶用(10型用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-111、-115、-116ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-137)が必要です。
吸収缶用フィルター エスコ吸収缶用フィルターエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
仕様無機ガス缶用(1型AHS用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-103~-107ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
吸収缶用フィルター エスコ吸収缶用フィルターエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
仕様有機ガス缶用(1型有機用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-101ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
浅3・深2段 レターケース エスコ浅3・深2段 レターケースエスコ
8,360税込9,196
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-34
浅5・深1段 レターケース エスコ浅5・深1段 レターケースエスコ
8,360税込9,196
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-33
浅7段 レターケース エスコ浅7段 レターケースエスコ
8,360税込9,196
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-32
鍵付 深1・浅3段 レターケース エスコ鍵付 深1・浅3段 レターケースエスコ
7,190税込7,909
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です ※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。 エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-29
5段 レターケース エスコ5段 レターケースエスコ
6,020税込6,622
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4浅型×5●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
浅3・深1段 レターケース エスコ浅3・深1段 レターケースエスコ
5,300税込5,830
1台
当日出荷
レターオープナー(単3x2本) エスコレターオープナー(単3x2本)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABSアズワン品番65-2195-39繰り返し・詰め替え対応
A4/S型 レターファイル エスコA4/S型 レターファイルエスコ
420税込462
1冊(120枚)
翌日出荷
背紙差替式 表紙:PPシート(0.7mm厚) ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
仕様●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製アズワン品番65-2188-80
アルミケース(キャスター付) エスコアルミケース(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
25,500税込28,050
1個
当日出荷
キャスター付 鍵付 10mm厚硬質ウレタン貼り
質量(kg)8シルバー材質(本体)アルミ容量(L)53アズワン品番65-2131-58外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)635鍵付外寸法・奥行(mm)284有効内寸法・幅(mm)350
914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄) エスコ914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら