エスコ品番EA468B-41
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅
ねじサイズPJ1/2”
設置寸法(mm)80×85.5
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
全長(mm)210
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
1個
¥3,570
税込¥3,927
当日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
。蛇口ハンドルを簡単にひねりやすくする補助器具です。
仕様●サイズ:70×23×97mm●使用可能蛇口外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要●レバーを回すだけの簡単固定タイプ●すべり止めゴムでガッチリ固定
アズワン品番65-9256-39
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
材質青銅
ねじ径PJ1/2"
寸法(奥行D×高さH)(mm)250×195(設置)
アズワン品番65-2127-83
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-2211-99
取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。
内部火炎防止装置付。
口は自動的に閉まります。
レバーを押している間、流体が出ます。
レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11
材質真鍮
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-08
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-07
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
アズワン品番65-9341-05
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
関連キーワード