50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。 形状オフセット型 最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
9,770 税込10,747
3日以内出荷

1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.43 質量(g)130 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ(GORILLA) 芯径(mm)内芯:76
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1本
5,710 税込6,281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
30,400 税込33,440
翌日出荷


1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

1個
6,740 税込7,414
当日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

材質ポリエステル 厚さ(mm)9 寸法(mm)300×300 オレンジ アズワン品番64-2293-13
1枚
760 税込836
翌日出荷

仕様ピン型 セット内容13本組 材質特殊鋼 全長(mm)110/280 ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
1個
33,740 税込37,114
翌日出荷

材質ポリエステル 厚さ(mm)9 寸法(mm)400×400 オレンジ アズワン品番64-2293-14
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

1個
15,900 税込17,490
当日出荷

仕様ニッケルメッキ セット内容4本組 材質スチール 全長(mm)165/335 ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷