狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途除草後の集草や整地作業
全長(mm)1340
先端幅(mm)195
材質先端:スチール、柄:アルミ合金
高さ(mm)【先端】95
質量(g)600
板厚(mm)【先端】6
色(柄)アルミ
アズワン品番64-2255-39
入数3本
1組
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)
仕様18本爪
エスコ品番EA650RB-6
材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木
板厚(mm)【先端】2.6
質量(kg/本)0.9
先端長(mm)390
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ
アズワン品番65-9270-90
1丁
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
先端幅を調整板で調整可能です。
先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業
全長(mm)1520
先端幅(mm)290~425
仕様21本爪
エスコ品番EA650RB-3
材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木
質量(kg/本)1
先端長(mm)400
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です
材質頭部:スチール柄部:天然木
全長(mm)1323
質量(g)900
柄の形状(手元)丸型
型番154761
板厚(mm)(頭部)4.5
爪数(頭部)8本
頭部高さ(mm)83
先端幅(mm)195
アズワン品番64-7907-24
1組(3本)
¥9,300
税込¥10,230
当日出荷
使用方法/・消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。 スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。 ・数時間から2日後にはコケが消え始めます。 変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。 ・数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。 一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】数時間~2日
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
容量(mL)500
散布面積(m2)約3
対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類
アズワン品番65-2240-29
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
関連キーワード