「レーザー 距離」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
測定精度±~1m(~600m)
仕様防滴構造
付属品ベルトポーチ、レンズクロス
サイズ45(W)×125(D)×77(H)mm
電源CR2×1個(付属)
倍率(倍)6
測定単位1m
測定範囲(m)3~600
レーザークラス1
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー
アズワン品番65-9276-61
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7)
アズワン品番65-9276-63
1個
¥153,300
税込¥168,630
8日以内出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
アズワン品番65-9283-31
1セット
¥65,000
税込¥71,500
翌日出荷
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
寸法(mm)112×174(H)
質量(g)1000
電源単3形乾電池×4本(付属)
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
線幅(mm)約3.0(7.5m)
直角精度90°(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
アズワン品番64-7922-40
照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
¥69,600
税込¥76,560
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥100,500
税込¥110,550
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
レーザー安全基準クラス2M
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
アズワン品番65-9283-30
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット
その他【ライン】水平360°たち約130°
付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)
電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100
線幅(mm)2 /5m
連続使用時間約7時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)515
使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25
自動補正範囲約±4°
制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)
指示精度±1.5/5m
三脚取付ねじ1/4”
防塵・防滴IP54
アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~+35
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー
質量(g)240(電池含)
電源単3電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48
使用距離範囲(m)15(使用環境による)
角度精度(mm)±0.5/1m
電池寿命15時間
レーザー波長(nm)635
保管温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7922-33
レーザー垂直4ライン
動作温度範囲(℃)0~50
レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付
サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐30/600
分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
精度(℃)±1℃(0/99.9℃)
機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数50:1
1個
¥73,000
税込¥80,300
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)
質量(g)200
電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
アズワン品番64-7922-41
受光距離(m)1~20以内
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)17.4
キャスターあり
アズワン品番65-2290-46
1台
¥25,000
税込¥27,500
7日以内出荷
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-9328-43
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mm
アズワン品番65-9328-40
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×2本(付属)
最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃
測定範囲(℃)-60~500
精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185
メーカーシンワ測定
機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト
測定波長8~14μm
放射率0.95(固定)
距離係数12/1
電池寿命連続使用14時間
測定間隔1秒
出力(mW)1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)635~660
アズワン品番63-3249-54
1台
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスターあり(ストッパー付×2)
アズワン品番65-2290-36
1台
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1589
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-37
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm
付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-30~500
測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171
表示分解能0.1℃
機能オートオフ、バックライト
放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)
距離係数12:1
電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)
アズワン品番64-7908-83
1台
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能0.1℃
精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
関連キーワード