「レーザーマーカー」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥100,500
税込¥110,550
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能0.1℃
精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm
付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-30~500
測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171
表示分解能0.1℃
機能オートオフ、バックライト
放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)
距離係数12:1
電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)
アズワン品番64-7908-83
1台
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
関連キーワード