ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
寸法(mm)112×174(H)
質量(g)1000
電源単3形乾電池×4本(付属)
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
線幅(mm)約3.0(7.5m)
直角精度90°(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
アズワン品番64-7922-40
照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
¥69,600
税込¥76,560
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)
質量(g)200
電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
アズワン品番64-7922-41
受光距離(m)1~20以内
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
関連キーワード