ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-51
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
ツル径(Φmm)6.35
クリアランス(縦×横)(mm)76×19
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-41
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色赤
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
穴径(Φmm)鍵穴:10
本体寸法(mm)156×35×127
ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)【鍵穴】10
質量(kg)2.3
外寸(mm)【ケース】163×306×144
内寸(mm)【ケース】124×246×138
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色青
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-78
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黄
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-77
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-42
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色黄
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黒
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-79
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
アルミニウム、硬化鋼製。
材質(本体)アルミニウム、硬化鋼
穴径(Φmm)鍵穴:8.6
使用温度範囲(℃)-40-93
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黒
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-85
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番EA983TA-1
材質ナイロン
寸法(mm)52×25.4×19
穴径(Φmm)【鍵】8.9
つかみ幅(mm)11.7
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
プラスチック製。耐薬品性。ステンレス鋼のリベットにより、スムーズに回転させて開閉し、適切にフィットさせることができます。
用途バタフライバルブ用。
穴径(Φmm)4.4
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色赤
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-43
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色青
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-44
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色黒
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質スチール
寸法(mm)85×55
穴径(Φmm)8
適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
エスコ品番EA983TA-12
材質ポリプロピレン
寸法(mm)190.5×94.6×130.2(H)
穴径(Φmm)【鍵】7.9
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黄
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-83
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色青
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-84
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
エスコ品番EA983TA-11
材質ポリプロピレン
寸法(mm)136.5×78.7×82.6(H)
穴径(Φmm)【鍵】7.2
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質スチール
寸法(mm)255×114
穴径(Φmm)8
適合寸法(mm)バルブ:31~76
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm
アズワン品番65-9339-18
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト
エスコ品番EA983TB-2
材質スチール
幅(mm)62
全長(mm)129
穴径(Φmm)9
リング径(Φmm)38
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト
エスコ品番EA983TB-1
材質スチール
幅(mm)45
全長(mm)114
穴径(Φmm)9
リング径(Φmm)25
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス
幅(mm)58
全長(mm)110
クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37
穴径(mm)鍵穴:8
径(mm)ツル:5
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。
幅(mm)30
つる径(Φmm)5
クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
1個(4個)
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
14人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。屋外使用可能。
材質スチール
寸法(mm)【鍵穴】8.9
質量(kg)1.9
ケース寸法(mm)323×88×161
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
関連キーワード