スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。
プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-32
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
ワンプッシュ・ロックガード付。
スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ
エスコ品番EA140DK-22
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DW-2
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DZ-11
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DX-3
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DW-4
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DZ-9
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DX-4
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DX-2
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DW-3
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DY-8.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DY-6.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA940D-29
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
エスコ品番EA940D-28
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-26
ボタン色黒
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
アズワン品番64-2283-15
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
接点構成1a1b
ボタン色黄
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ALFN22611DNY
定格電圧AC200/220V
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-27
ボタン色緑
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色赤
アズワン品番64-2283-14
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
モメンタリ形
フルガード付
RoHS適合品
仕様●接点構成:1a1b●色:白●定格電圧:AC/DC24V●保護構造:IP65
アズワン品番65-2253-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,480
税込¥6,028
3日以内出荷
仕様IDEC製
型式ALFN22611DNG
保護構造IP65
定格電圧AC200/220V
接点構成1a1b
ボタン色緑
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色緑
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN2F11
色赤
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
ボタン色黄
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN2F11
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200
色黄/黒
高さ(mm)設置時の地面:1050
質量(g)480(1本)
長さ(m)1.30~2.15(伸縮タイプ)
幅(cm)反射シート:12
耐荷重(kg)バック:20
収納の目安1.5mガードバーで12~15本
ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1セット(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
関連キーワード