内測目盛付。ロック付き
種類ロック付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)33
ループ引張強度規格値(N[kgf])18
1袋(100本)
¥560
税込¥616
3日以内出荷
ロック付き
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-02
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-23F
種別60Lフタ
寸法(mm)375×465×95
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプフタ
エコマーク認定番号06128088
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ロック付き
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-99
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-24F
種別90Lフタ
寸法(mm)450×565×140
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプフタ
エコマーク認定番号06128088
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-22F
種別45Lフタ
寸法(mm)340×430×95
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプフタ
エコマーク認定番号06128088
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):315×275●ポケット数:4●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-07
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):830×310●ポケット数:15●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-10
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):610×240●ポケット数:8●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-08
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-21F
種別35Lフタ
寸法(mm)265×380×75
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプフタ
エコマーク認定番号06128088
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):450×290●ポケット数:13●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-09
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
色グレー
導電性。TPE-ESDタイヤ(熱可塑性エラストマー)を使用した導電性(帯電防止)ホイール。欧州規格 EN 1757-3 (プラットフォーム トロリーの安全性) に準拠したホイール ロック付き回転キャスター。
1台
¥119,900
税込¥131,890
8日以内出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)
材質ポリエチレン
容量(mL)600
質量(g)95
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)99×212
1個(1本)
¥515
税込¥567
翌日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。足元2か所がロック付きです。移動に便利なキャスター付きです。
材質側地:ポリエステル、 パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、 マット:ウレタン
質量(kg)23
高さ(mm)マット面まで:320、ベッド下:200
段数リクライニング:14段
耐荷重(kg)90
材質(キャスター)ポリプロピレン、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320、マットレス:800×2000×90
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×350×1085
マット厚(mm)90
1台
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
積み重ね可能。
上蓋ロック機構付き。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-130D
材質PP
寸法(mm)530×366×334
スタッキング可
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
積み重ね可能。
上蓋ロック機構付き。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-100E
材質PP
寸法(mm)649×439×340
スタッキング可
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
積み重ね可能。
上蓋ロック機構付き。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-130E
材質PP
寸法(mm)530×366×334
スタッキング可
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
積み重ね可能。
上蓋ロック機構付き。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-100D
材質PP
寸法(mm)649×439×340
スタッキング可
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
種類標準タイプ
外径(Φmm)20
全長(mm)67
差込角(inch)3/8
エスコ品番EA617DG-11
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
丸枠付
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)
仕様●メーカー:シャチハタ●型番:X2-E-110V2●印面サイズ:16mm●文字:領収●インク:赤●材質:再生ABS●重量(g):29.0
アズワン品番68-1843-10
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。
質量(g)29
印面サイズ(mm)16
インク赤
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量8GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス
寸法(mm)Φ63×840
質量(kg)7.7
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
材質PC
寸法(mm)約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)
色ホワイト
容量32GB
質量(g)13
タイプFlashFlash:MC
入力電圧(V)DC 5
キャップキャップ式
フォーマット形式FAT32
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
1個(1個)
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量16GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)
全長(mm)185
質量(g)175
切断能力(mm)12~25
1丁
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂
長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47
周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)
プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ
出力コード長さ(m)約3
インピーダンス(Ω)定格600Ω
音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
1個(1個)
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)3.3
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46
寿命フィルター:約1年
適合床面積16畳(26)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49
切タイマー1・2・4・8(時間)
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
二段式。仕切板・ロック機能付。クッション付き。南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)中皿の仕切板は取外し可能。
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ