エスコ品番EA940DA-42
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)6.5
パネル厚(mm)6
1個(1個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。
首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度
切替式レバーで正逆の切り替えが可能。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-80
1セット
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上クロムメッキ
材質(本体)亜鉛合金
ロックプッシュボタン式
材質(吊)真鍮
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-51
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ
アズワン品番65-5657-83
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199
エスコ品番EA897AY-2
寸法(mm)530×550×800
質量(kg)9.1
スイッチ押しボタン式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)135/170
首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
関連キーワード