カテゴリ

  • 作業工具(71)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 研磨材(17)
  • 日用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • 東京発条製作所(1,533)
  • RS PRO(1,095)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(604)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(213)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(170)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • TRUSCO(150)
  • cotta(136)
  • X.A.M(117)
  • KNIPEX(クニペックス)(77)
  • NSK(日本精工)(72)
  • ノーブランド(68)
  • HEIKO(67)
  • 大阪魂(67)
  • KITACO(63)
  • TAKEGAWA(武川)(60)
  • ロックペイント(59)
  • FACOM(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロム」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ爪付きジャッキ (クリーンルーム用)エスコ
92,300税込101,530
1台(1台)
予約販売
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
97,500税込107,250
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズエスコ
22,800税込25,080
1組
3日以内出荷
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
800税込880
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ0.7L [水性] 多目的塗料エスコ
3,020税込3,322
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ1.6L [水性] 多目的塗料エスコ
5,430税込5,973
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどダークグリーン内容量(L)1.6塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング エスコ4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティングエスコ
14,700税込16,170
1本
3日以内出荷
窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウムアズワン品番68-1857-28
絶縁ソケット エスコ絶縁ソケットエスコ
4,300税込4,730
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁ソケット エスコ絶縁ソケットエスコ
4,090税込4,499
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
36,900税込40,590
1丁
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
34,700税込38,170
1丁
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
ネイルハンマー エスコネイルハンマーエスコ
4,380税込4,818
1本
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
衣類収納棚 エスコ衣類収納棚エスコ
9,690税込10,659
1台
翌日出荷
ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉耐塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)6.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1512収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着総耐荷重(kg)25
衣類収納棚 エスコ衣類収納棚エスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
サイドラックには帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、ディスプレイ棚としてもお使いいただけます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×400×1500収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着総耐荷重(kg)40
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
850税込935
1本
翌日出荷
ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)エスコ
10,400税込11,440
1丁
翌日出荷
バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,210税込5,731
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズエスコ
1,030税込1,133
1箱(205本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:100mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約205本●内容量:100g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-80RoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
990税込1,089
1箱(1135本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-68RoHS指令(10物質対応)対応
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(8×3.2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-56
やすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズエスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティングアズワン品番65-9262-46
やすり(クロムコート/超幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコート/超幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズエスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(16×4)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティングアズワン品番65-9262-44
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
14.0mm 三方継ぎ手 エスコ14.0mm 三方継ぎ手エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69アズワン品番65-9247-63
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-55
M10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2エスコ
8,940税込9,834
1組
3日以内出荷
呼び/M10×0.75(先)呼び/M10×0.75(中)呼び/M10×0.75(仕上)JISⅢ級SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)アズワン品番65-3893-70
3本組 スナップリングプライヤー 軸用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 軸用エスコ
3,530税込3,883
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-45
3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 穴用エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-46
235mm 芽切鋏 ロング柄 エスコ235mm 芽切鋏 ロング柄エスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)アズワン品番65-3885-15
ニップル エスコニップルエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)47六角対辺(mm)32使用圧力(MPa)2.5入数(個)1ねじサイズG(PF)3/4
[油性]錆止めペン エスコ[油性]錆止めペンエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
内容量(g)50乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
紙袋(白無地) エスコ紙袋(白無地)エスコ
800税込880
1束(100枚)
当日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
材質晒クラフト紙幅(mm)120高さ(mm)220マチ(mm)70入数(個)100厚さ(g/m2)50
[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ[首振型]コンビネーションギアレンチセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
[鍛造]クラフトはさみ エスコ[鍛造]クラフトはさみエスコ
5,520税込6,072
1本
翌日出荷
鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)。
クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコクリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズエスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し
紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズ エスコ紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズエスコ
6,250税込6,875
1束(50枚)
翌日出荷
材質本体/片艶クラフト紙 手紐/PP紐白(無地)厚さ(g/m2)120
紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズ エスコ紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズエスコ
2,040税込2,244
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)70