ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11
エスコ品番EA905EH-2
質量(kg)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04
サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
関連キーワード