安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):5●口の開き(mm):40●リング径(mm):33●全長(mm):210●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-75
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):22●リング径(mm):22●全長(mm):140●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-73
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):3●口の開き(mm):30●リング径(mm):27●全長(mm):172●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-74
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-72
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-106
材質ポリエステル
全長(mm)6000
種類フック
全長(m)6
構造三つ打ち
ロープ径(Φmm)12.7
引張強度(kN)7.35
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-115
材質ポリエステル
全長(mm)15000
種類フック
全長(m)15
構造三つ打ち
ロープ径(Φmm)12.7
引張強度(kN)7.35
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)136×69.3
アズワン品番64-7903-61
フック内径(Φmm)61.3
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
エスコ品番EA948TR-1
材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)118.1×53.1×50(H)
質量(g)330
取付け方法蝶ネジ止め
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)84×35×25.3
アズワン品番64-7903-62
フック内径(Φmm)17.3
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
アズワン品番64-7903-63
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)37×35.5
適合バンド幅(mm)25
フック内径(Φmm)16
1袋(5個)
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
エスコ品番EA638CY-2
全長(mm)90
材質(本体)スチール
種類スナップフック
内径(Φmm)16
使用荷重(kg)875
表面処理亜鉛メッキ
口の開き(mm)18
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)59×33
適合バンド幅(mm)20
入数(個)5
フック内径(Φmm)16
1個(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)2
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.344
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.9
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.347
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に
質量(kg)7.3
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
フック全長(mm)280
有効長(m)1.39
チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
ビス付き
コーンにワンタッチで取付可能。
トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
アズワン品番65-2307-49
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。
大口径フック付き介錯ロープです。
他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ
アズワン品番65-2298-92
1本
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)115(L)×36(W)
質量(kg)0.38
破断荷重(t)5
使用ロープ径(mm)6.3用
アズワン品番64-2297-33
耐荷重(t)1.0
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
昇降時専用の垂直親綱
大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16
長さ(mm)1500
エスコ品番EA628ZK
材質スチール
寸法(mm)Φ16×1500
質量(kg)2.5
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)33×26.7
適合バンド幅(mm)20
フック内径(Φmm)12
1袋(5個)
¥530
税込¥583
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。
材質【ロープ】ポリエステル、【フック】スチール、【旗】塩ビ
ロープ仕様(mm)12×5
開口幅(mm)【フック】54.45
1組
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番68-1834-14
1ケース(5個)
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)137
質量(g)360
口幅(mm)14
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-08
1本
¥255
税込¥281
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-12
1本
¥360
税込¥396
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SR-4
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ