27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布 寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで 質量(g)約200 ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製) 通し穴径(Φmm)15 ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
965 税込1,062
翌日出荷

先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
2,570 税込2,827
翌日出荷

用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに 全長(mm)70 アズワン品番64-2277-27 入数2本組
1組
450 税込495
翌日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
1式
500 税込550
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端はねじになっています。ポール後端にはロープ通し穴があり、様々な先端道具に接続可能です。
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g アズワン品番65-2307-49
1個
690 税込759
翌日出荷

置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。 先端穴あきなのでロープなどを通し使用します。 引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。 カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。
エスコ品番EA979DX-9 材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部) 長さ(mm)900 幅(mm)80 厚さ(mm)13 質量(kg)3 使用荷重(kg)200(2本使用時)
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

ロープ穴付きなので、ロープを通して用いれば、立入禁止等の区間指定に使用できます。
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-64 材質ポリエチレン 寸法(mm)370×370×757(H) 質量(kg)1.3(タンク満水時3.7) 高さ(mm)757 種類スタンダード デザインライン入り
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

ロープ穴付きなので、ロープを通して用いれば、立入禁止等の区間指定に使用できます。
仕様【反射テープ】無 エスコ品番EA983FT-63 寸法(mm)370×370×757(H) 質量(kg)1.3(タンク満水時3.7)
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック 厚さ(mm)20 全長(mm)150 質量(g)30 シリーズグローブアクセサリー 開口寸法(mm)15 ベルト通し幅(mm)58
1個(1個)
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111 質量(kg)1.2 寸法(m)2×3
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113 質量(kg)1.92 寸法(m)3×4
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-112 質量(kg)1.64 寸法(m)3×3
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-117 質量(kg)1.92 寸法(m)3×4
1個
9,300 税込10,230
当日出荷

色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-116 質量(kg)1.2 寸法(m)2×3
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
1セット(1セット)
6,440 税込7,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン 質量(g)約800 容量(L)約8 外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H) 内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
13,600 税込14,960
8日以内出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-64
1個
2,720 税込2,992
欠品中

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-63
1個
2,280 税込2,508
8日以内出荷

仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。 材質エステル糸、PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.45 長さ(m)3 穴径(Φmm)(チェーン通し)約45 幅(m)3 アズワン品番64-7944-34
1枚
25,300 税込27,830
7日以内出荷

仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。 材質エステル糸、PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.45 長さ(m)2.07 穴径(Φmm)(チェーン通し)約45 幅(m)5 アズワン品番64-2275-65
1枚
34,200 税込37,620
当日出荷

仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。 材質エステル糸、PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.45 長さ(m)3 穴径(Φmm)(チェーン通し)約45 幅(m)5 アズワン品番64-7944-35
1枚
41,500 税込45,650
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-65
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)460 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×60 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 穴サイズ(mm)ロープ通し穴:12×30 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-66
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

関連キーワード