カテゴリ

  • 梱包用品(44)
    • ナイロンロープ(7)
    • アクリルひも(1)
    • PPロープ(2)
  • 安全用品(6)
    • カラーコーン・区画用品(4)
  • 安全保護具(5)
    • 介錯ロープ(1)
  • 物流用品(132)
  • テープ(8)
  • 作業工具(8)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • ユタカメイク(71)
  • まつうら工業(34)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • TRUSCO(56)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • つくし工房(4)
  • オーエッチ工業(10)
  • 近江屋ロープ(17)
  • キョーワ(ネット)(3)
  • アイビッグ(285)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(253)
  • 水本機械製作所(154)
  • RS PRO(128)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • コンドーテック(95)
  • グリーンクロス(90)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(63)
  • SKF(日本エスケイエフ)(49)
長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 5(2)
  • 15(3)
  • 15.2(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 200(6)
  • 300(13)
  • 500(1)
太さ(Φmm)
  • 0.27(2)
  • 0.36(1)
  • 0.45(4)
  • 0.5(1)
  • 0.54(1)
  • 0.63(1)
  • 0.72(1)
  • 0.81(2)
  • 0.9(1)
  • 1(6)
  • 1.05(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 2.5(10)
  • 3(8)
  • 4(1)
  • 5(30)
  • 6(5)
  • 6.4(1)
材質
  • アクリル(1)
  • クレモナ(ビニロン)(2)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(6)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロープ 5m」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紅白ロープ エスコ紅白ロープエスコ
800税込880
1本(1本)
翌日出荷
仕様2間用材質アクリル100%質量(g)約100ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)5
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコΦ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付エスコ
94,600税込104,060
1個
8日以内出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具衝撃、熱、化学物質に強いワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8アズワン品番68-5208-37
目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ)エスコ
5,230税込5,753
1巻(1巻)
翌日出荷
貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔
6.4mmx76m ポリプロロープ エスコ6.4mmx76m ポリプロロープエスコ
8,420税込9,262
1個
3日以内出荷
防カビ、耐候性処理 はっきり見える黄色にグリーンのランナー
仕様●ロープサイズ:6.4mm×76m●引張強度:5.0kN●材質:ポリエチレン●重量:1.8kgアズワン品番68-1833-97
ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ エスコワイヤー止め金具 EA638Rシリーズエスコ
2,540税込2,794
1個
3日以内出荷
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
100,400税込110,440
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
18,000税込19,800
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロックエスコ
125,400税込137,940
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-96特性耐久性
綿ロープ EA628MGシリーズ エスコ綿ロープ EA628MGシリーズエスコ
675税込743
1本
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ5mm×10m●引張強度:1.37kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ちアズワン品番65-9268-88
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-95特性耐久性
25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒] エスコ25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒]エスコ
1,610税込1,771
1組(10組)
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入アズワン品番65-9269-59
PPロープ EA628PRシリーズ エスコPPロープ EA628PRシリーズエスコ
760税込836
1本
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコPPロープ 245m EA628MLシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70アズワン品番65-9269-06
PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコPPロープ 245m EA628MLシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70アズワン品番65-9269-05
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ5.0mm×30m●引張強度:2.15kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):420アズワン品番65-9269-18
綿ロープ EA628MGシリーズ エスコ綿ロープ EA628MGシリーズエスコ
760税込836
1本
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×5m●引張強度:3.23kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ちアズワン品番65-9268-90
PPロープ EA628PRシリーズ エスコPPロープ EA628PRシリーズエスコ
760税込836
1本
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-32
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
105,800税込116,380
1台
翌日出荷から3日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
[単4x3本] フラッシュライト/LED エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LEDエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチフォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-51
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ
242,900税込267,190
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78
12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ12mmx 5m 介錯ロープ 3色エスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ地切り目安に手元30cmにも着色しています。全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
仕様●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mmアズワン品番65-3901-43
粘着メモテープ 25mmx10m エスコ粘着メモテープ 25mmx10mエスコ
440税込484
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれファイルのメモラベルに!ファックスの宛名の書き換えに!メモ書きも色分けして見やすく!書類やファイルのインデックスに!キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
介錯ロープ(目印旗付) エスコ介錯ロープ(目印旗付)エスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。
材質【ロープ】ポリエステル、【フック】スチール、【旗】塩ビロープ仕様(mm)12×5開口幅(mm)【フック】54.45
静電気除去テープ エスコ静電気除去テープエスコ
3,330税込3,663
1巻
当日出荷
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
丸ゴムロープ エスコ丸ゴムロープエスコ
1,450税込1,595
1本
当日出荷から翌日出荷
内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。長さ(m)5径(mm)7
抗菌フィルム 2枚 130×65mm エスコ抗菌フィルム 2枚 130×65mmエスコ
700税込770
1パック(2枚)
翌日出荷
はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)130×65透明厚さ(μm)75アズワン品番65-2239-50効果10年(目安)
抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm エスコ抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mmエスコ
680税込748
1パック(15枚)
翌日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)20×15透明厚さ(μm)75アズワン品番65-2239-48効果10年(目安)
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズエスコ
33,000税込36,300
1台
翌日出荷
寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ エスコAC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズエスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15
3.0ton けん引ロープ エスコ3.0ton けん引ロープエスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)アズワン品番65-2300-26
自動車緊急セット(小・中型車用) エスコ自動車緊急セット(小・中型車用)エスコ
6,370税込7,007
1セット
翌日出荷
小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
介錯ロープ(3色) エスコ介錯ロープ(3色)エスコ
12,000税込13,200
1本
当日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎアズワン品番65-2298-92
荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)エスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) エスコメカニクスグローブ(防水防寒/合成革)エスコ
7,100税込7,810
1双
翌日出荷
手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り 手首部分の締め具合をバックルで調整できます。 手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き 人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。 雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます
ロープスリーブ圧着工具(ベンチ) エスコロープスリーブ圧着工具(ベンチ)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木アズワン品番65-2158-47
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら