高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
構造金剛打ち
エスコ品番EA983DR-9
長さ(m)100
太さ(Φmm)9
1個
¥4,020
税込¥4,422
当日出荷
線径(Φmm)9
エスコ品番EA983DR-209
材質PE・不織布
質量(kg)約4.8~5.4
色黄/黒
全長(m)200
1個
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
線径(Φmm)9
エスコ品番EA983DR-109
材質PE・不織布
質量(kg)約2.4~2.7
色黄/黒
全長(m)100
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
寸法(mm)Φ9×200m
質量(g)8160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×580
引張強度(kN)13.7
アズワン品番64-7902-81
1巻
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-19
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)44
全長(mm)75
適合ワイヤ径(Φmm)19
1個
¥2,120
税込¥2,332
欠品中
エスコ品番EA987SJ-11
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)143
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×580
引張強度(kN)9.22
アズワン品番64-7903-82
1巻
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
エスコ品番EA987SJ-13
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)212
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA628TP-9
破断荷重(kg)760
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌々日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg
アズワン品番68-1834-28
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ9mm×50m●引張強度:6.76kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):1850
アズワン品番65-9269-03
1巻
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
境界杭としても使用できます。
鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍
頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。
頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。
法面緑化ネット固定や境界杭などに。
材質鉄(艶消し黒亜鉛メッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長330(首下300)×線径Φ9
口幅(mm)20
アズワン品番64-7903-96
入数4本
1袋(4本)
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
1個
¥87,600
税込¥96,360
8日以内出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
特価
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番EA987HL-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
寸法A(mm)32
寸法F(mm)10
寸法D(mm)7
寸法E(mm)11
寸法B(mm)56
寸法C(mm)27
寸法G(mm)9
取付穴径(Φmm)4.2
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1箱(150本)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
アズワン品番67-2996-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ