4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体 質量(g)530 構造ポリエチレンロープ+フロート 寸法(Φmm×m)ロープ:8×15 折径(mm)片側フロート・輪状部:約750 引張強度(kN)6.5
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

先端はねじになっています。ポール後端にはロープ通し穴があり、様々な先端道具に接続可能です。
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
2,570 税込2,827
翌日出荷

置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。 先端穴あきなのでロープなどを通し使用します。 引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。 カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。
エスコ品番EA979DX-9 材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部) 長さ(mm)900 幅(mm)80 厚さ(mm)13 質量(kg)3 使用荷重(kg)200(2本使用時)
1個
22,000 税込24,200
当日出荷