先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2
フック内径(Φmm)16
1セット(1セット)
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム
寸法(mm)W40×T2
長さ(m)40
1巻(1巻)
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
EA993GA-1用
狭い場所での吊上げ吊下げに適しています。
仕様●能力:135kg●ドラムサイズ:Φ75mm●ロープ:Φ12.7mm×10.8(L)m
アズワン品番68-1884-88
1組
¥155,000
税込¥170,500
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm
アズワン品番65-2313-96
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
関連キーワード