エスコ品番EA632AE-3
耐荷重(kg)600
1個
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
積載範囲が調整できます。積載面は滑り止めゴムカバー付
質量(kg)88
材質(ローラー部)ナイロン
荷台寸法(mm)425×220
調整範囲(mm)850~1190
ローラーサイズ(mm)Φ83×85
ベース寸法(mm)495×288×110(H)
アズワン品番64-7985-93
積載均等耐荷重(kg)24t(12t×2)
1台
¥228,500
税込¥251,350
当日出荷
エスコ品番EA986DB-51
質量(kg)30
荷台寸法(mm)250×200
調整範囲(mm)500~1440
ベース寸法(mm)320×268×110(H)
ローラー寸法(Φ×L)mm85×90
積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
1個
¥122,200
税込¥134,420
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-52
質量(kg)38
荷台寸法(mm)350×200
調整範囲(mm)720~1500
ベース寸法(mm)420×268×110(H)
ローラー寸法(Φ×L)mm85×90
積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
1個
¥166,400
税込¥183,040
翌日出荷
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
長さ(mm)ハブ:75
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
バルブ米式
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
防錆。セーフティーロック式。横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。缶開けも可能。折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
2種類のステンレスブレード(多用途スクレーパー+パテナイフ)。防錆。セーフティーロック式。横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。缶開けも可能。折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470
EA520BN-51A、旧EA520BN-51用。
材質ポリプロピレン
セット内容:6本組、多機能ナイフ 栓抜き、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ;11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
仕様積載均等荷重…3、荷台サイズ…185×150mm、ベースサイズ…300×200×104(H)mm、ローラーサイズ…Φ85×90mm、重量…15kg、かじとりハンドル付積載均等耐荷重…24(12×2)、調整範囲…850~1190mm、荷台サイズ…425×220mm、ローラーサイズ…Φ83×85mm、重量…88kg
セット内容ハンドル付トランスポートローラー+伸縮式トランスポートローラー
アズワン品番64-7985-94
積載均等耐荷重(t)27(3+12×2)
1個
¥212,000
税込¥233,200
当日出荷
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
アズワン品番65-9267-06
1丁
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
関連キーワード