ジャッキベースの沈み込みを防止します。
センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン
質量(kg)250
ベース寸法(mm)140×140
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン
質量(g)バイス:1400、ベース:400
全高(mm)186
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)152
口幅(mm)45
取付ベース寸法(Φmm)115
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-60
取付穴径(mm)7
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
関連キーワード