23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

エスコ品番EA534XA-1.0 材質SUS304 長さ(m)17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22 ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
370 税込407
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×120 質量(g)5 アズワン品番64-7984-60
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×150 アズワン品番64-7984-61
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
ブラック エスコ品番EA983SM-31A 寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚) 質量(kg)【取付工具】1以内 内径(Φmm)【ダブルリング】21 外径(Φmm)【ダブルリング】25以内 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)430 最大長(mm)1700
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
グリーン エスコ品番EA983SM-32A 寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚) 質量(kg)【取付工具】1以内 内径(Φmm)【ダブルリング】21 外径(Φmm)【ダブルリング】25以内 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)430 最大長(mm)1700
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内 付属品工具接続ワイヤー 材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)370 最大長(mm)1500
1個
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止 アズワン品番65-9339-02
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく設計したカップが様々なサイズの耳に合います。 ノンスリップワイヤーでカップ上下調整可能。 クッションヘッドバンド付リブタイプのクッションヘッドバンドは長く使用していても涼しく快適です。 大型ソフトクッションにより快適に使用できます。 クッションとインナーフォームの取替可能。 ワッフルカップインナーフォームにより高い遮音性能が得られます。
ブラック タイプヘッドバンドタイプ エスコ品番EA800WM-10 質量(g)355 遮音値(dB)30
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg 材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼 コード長さ(mm)140~2100 コード径(Φmm)5 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7984-50
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-85 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄 質量(g)38 コード径(Φmm)3.2 自然長(mm)290 最大長(mm)1500
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

両端にスイベルフック付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-81 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)20 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)220 最大長(mm)950
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

仕様取付工具重量:3.0kg以内 材質ウレタン ブラック ワイヤー径(Φmm)1 コード長さ(mm)430~1400 コード径(Φmm)5 アズワン品番64-7984-38
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

仕様取付工具重量:5.0kg以内 材質ウレタン ブラック ワイヤー径(Φmm)1.5 コード長さ(mm)520~1600 コード径(Φmm)6 アズワン品番64-7984-39
1本
3,920 税込4,312
翌日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-83 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)260 最大長(mm)1350
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様取付工具重量:1.0kg以下 材質ウレタン 全長(mm)200 ワイヤー径(Φmm)0.7 コード径(Φmm)3.2 アズワン品番64-7984-40
1本
555 税込611
翌日出荷