鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983TT-51
材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)750
本体幅(mm)29.3
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、ワイヤー:ステンレス(中)、PVC(外)
全長(mm)1800
本体寸法(mm)63×24×93.6(T)
アズワン品番65-2310-06
ケーブル径(Φmm)約2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
付属品特殊専用キー3個付
材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル
寸法(mm)ロック部/103×48×59
全長(mm)695(プレート含む)
質量(g)約440g(キー除く)
型番SVR-411
メーカー中発販売
アズワン品番65-3902-46
1本
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個
材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)54
長さ(m)3
1組(1組)
¥20,300
税込¥22,330
8日以内出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-29
1枚
¥2,200
税込¥2,420
翌々日出荷
3桁ダイヤル式、番号変更可能。
寸法(mm)ワイヤー:直径12×700、鍵:直径38×86
エスコ品番EA983TJ-11
材質ワイヤー:鉄・樹脂、鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
色ブラック
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125
アズワン品番64-2232-65
能力(mm2)0.005~0.14
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。
仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付
能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-33
質量(g)130
機能耐切創性、通気性
耐切創性X/D
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-36
質量(g)84
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
ワイヤー無。ベルトループを跨いで差せるスペース活用設計。アルミ、スチール、POM樹脂。ベルトを外さず途中から挿せる後付式。
寸法(mm)51×17×98
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用
材質シリコンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-20~180
絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
100m離れた場所にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。
報知時間の調整可能。
センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。
ワイヤーレスなので配線工事も不要。
仕様【報知音】4種類
エスコ品番EA864CE-46
材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂
寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)
質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700
電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V
検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)
電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)
検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)
設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水仕様【送信機】IP43相当
1個
¥59,600
税込¥65,560
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌々日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-85
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)38
コード径(Φmm)3.2
自然長(mm)290
最大長(mm)1500
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
両端にスイベルフック付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-81
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)20
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)220
最大長(mm)950
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個
材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)54
長さ(m)1
1組(1組)
¥8,360
税込¥9,196
8日以内出荷
材質ポリプロピレン
仕様ステンレスワイヤー補強入
型丸型
サイズ直径270×280(H)mm
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質ポリプロピレン
仕様ステンレスワイヤー補強入
寸法(mm)275×180×270(H)
型角型
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー
寸法(mm)420×70×2000/2700(H)
耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー
寸法(mm)670×70×2000/2700(H)
耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83
アズワン品番64-7840-67
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-83
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)17
コード径(Φmm)2
自然長(mm)260
最大長(mm)1350
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール
エスコ品番EA916ZL-41
質量(g)48
リング内径(Φmm)【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)14×47
リング線径(Φmm)【キーリング】2
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83
機能耐切創性、耐摩耗性
アズワン品番64-7840-66
耐切創性X/D
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ