1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
材質SUS304
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-11
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】4.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-22
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥505
税込¥556
欠品中
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-21
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-23
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-3
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-1
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-2
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-13
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】4.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
エスコ品番EA638RR-5
アズワン品番64-7905-43
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
アズワン品番68-1835-01
1個
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)106
ねじ寸法M10×50
アズワン品番64-2254-29
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)77
ねじ寸法M8×35
アズワン品番64-2254-27
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)77
ねじ寸法M8×35
アズワン品番64-2254-23
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)77
ねじ寸法M6×35
アズワン品番64-2254-26
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)106
ねじ寸法M10×50
アズワン品番64-2254-25
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)106
ねじ寸法M8×50
アズワン品番64-2254-24
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)106
ねじ寸法M8×50
アズワン品番64-2254-28
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)77
ねじ寸法M6×35
アズワン品番64-2254-22
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-29
1枚
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
高強度タイプ
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)
アズワン品番65-2123-84
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)
アズワン品番65-2123-83
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83
アズワン品番64-7840-67
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83
機能耐切創性、耐摩耗性
アズワン品番64-7840-65
耐切創性X/D
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83
機能耐切創性、耐摩耗性
アズワン品番64-7840-66
耐切創性X/D
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)3.2
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1
アズワン品番64-7988-44
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥61,100
税込¥67,210
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)1
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
アズワン品番64-7988-43
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ