「ワイヤー 細い」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-33
質量(g)130
機能耐切創性、通気性
耐切創性X/D
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-36
質量(g)84
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-28
1箱(25個)
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-30
1箱(25個)
¥43,600
税込¥47,960
翌々日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-29
1箱(25個)
¥25,400
税込¥27,940
翌々日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-25
1箱(25個)
¥15,700
税込¥17,270
翌々日出荷
ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)2000
ベルト色黄色
シートサイズ(m×m)2.0×2.0
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
ポリプロピレン製。
用途ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。
寸法(mm)シート:2.5×2.5
耐荷重(kg)2000
ベルト色青
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的なシャニッパーより40%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
関連キーワード