57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.5 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-55
1本
4,760 税込5,236
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.2 全長(m)1.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-54
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)0.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.83 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-52
1本
3,180 税込3,498
当日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)2.4 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-59
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)0.4 全長(m)1.0 破断荷重(t)1.83 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-51
1本
2,840 税込3,124
当日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.8 全長(m)2.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-56
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)2 全長(m)1.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-57
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

1本
3,520 税込3,872
当日出荷



1個
950 税込1,045
当日出荷


1個
1,250 税込1,375
当日出荷


1個
3,400 税込3,740
翌日出荷


1個
1,040 税込1,144
欠品中

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
910 税込1,001
当日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304 質量(g)2900 長さ(m)100 線径(Φmm)2 外径(Φmm)4 破断荷重(kg)290 ワイヤー構成:7×7
1巻(1巻)
16,600 税込18,260
翌日出荷

同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)125 質量(g)47 アズワン品番64-7874-18
1丁
4,170 税込4,587
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm アズワン品番65-2149-41
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-53
1個
8,320 税込9,152
当日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG) アズワン品番64-2232-57
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG) アズワン品番64-2232-58
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg アズワン品番68-1834-28
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
8日以内出荷

ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983TT-51 材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆 ワイヤー長(mm)750 本体幅(mm)29.3 ケーブル径(Φmm)4
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 アズワン品番64-2232-55 能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入) 全長(mm)200 質量(g)202 能力(mm2)2.5~16.0
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

用途グラスファイバーケーブルの一次被覆・二次被覆の除去に 全長(mm)130 能力二次被覆:直径0.25mm 一次被覆:直径0.125mm
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード) 全長(mm)195 質量(g)180 アズワン品番64-7874-13 能力(mm2)0.08~16
1丁
20,600 税込22,660
翌日出荷