21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス エスコ品番EA916ZC-21 全長(mm)160 質量(g)3 ねじ径(mm)3.3 ロープ径(Φmm)1.5
1個
150 税込165
当日出荷

ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983TT-51 材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆 ワイヤー長(mm)750 本体幅(mm)29.3 ケーブル径(Φmm)4
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
1セット
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール 本体幅(mm)37 ケーブル径(Φmm)Φ5
1個(1個)
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g アズワン品番65-2311-01
1個
730 税込803
翌日出荷

錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

3桁ダイヤル式、番号変更可能。
寸法(mm)ワイヤー:直径12×700、鍵:直径38×86 エスコ品番EA983TJ-11 材質ワイヤー:鉄・樹脂、鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂 ブラック
1個
1,480 税込1,628
当日出荷


パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2 仕様フレキシブル エスコ品番EA983TS-1 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ 全長(mm)545 アズワン品番64-2296-44 本体幅(mm)29 ケーブル径(Φmm)4.3
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ 全長(mm)1040 アズワン品番64-2296-45 本体幅(mm)29 ケーブル径(Φmm)4.3
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1,鍵×2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-80 シリンダー径(Φmm)直径9.8 アズワン品番65-2310-16
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5 セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
穴径(Φmm)【鍵】8.3 ワイヤー径(Φmm)4
1個
6,650 税込7,315
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)1800 付属品鍵2本、結束用マジックテープ エスコ品番EA983SF-39 材質スチール(ビニールコート) 本体寸法(mm)55×57 ケーブル径(Φmm)5
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21 アズワン品番64-7984-91
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21K アズワン品番65-2310-33
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
穴径(Φmm)鍵穴:10 本体寸法(mm)156×35×127 ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm アズワン品番65-9339-18
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷

鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装 質量(kg)3.6 耐荷重(kg)10.0 内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410 グリーンマーク認定
1個
31,200 税込34,320
8日以内出荷

4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
1個
38,800 税込42,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)