87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-22 質量(kg)0.7 全長(m)1.5 破断荷重(t)5.0 ロープ径(Φmm)10 長さA(mm)160 周長(mm)400 折径(mm)200
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-20 ケーブル径(Φmm)1.6
1個
480 税込528
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-32 質量(kg)1.1 全長(m)1.5 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3 アズワン品番64-2293-61
1本
1,810 税込1,991
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-52 質量(kg)2.2 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)12.9 ロープ径(Φmm)16 長さA(mm)280 周長(mm)700 折径(mm)350
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-12 質量(kg)0.4 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)0.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.83 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-52
1本
3,180 税込3,498
当日出荷

ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定可能。
ワイヤー長(mm)1500 エスコ品番EA983SF-22 ケーブル径(Φmm)9.5
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.2 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-64
1本
2,270 税込2,497
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-72 質量(kg)3.7 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)4.7 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-73
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.35 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.7 ロープ径(Φmm)5 アズワン品番64-2293-67
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.55 全長(m)1.5 破断荷重(t)6.97 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-79
1本
9,980 税込10,978
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.5 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)2.46 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-70
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-90 ケーブル径(Φmm)1
1個
555 税込611
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.5 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-55
1本
4,760 税込5,236
翌日出荷

材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-17 ケーブル径(Φmm)1.0
1個
595 税込655
翌日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-96 ケーブル径(Φmm)3.5
1個
480 税込528
欠品中

パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5 セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質亜鉛 全長(m)1.0 取付可能寸法(mm)直径2以上の穴 アズワン品番65-2310-18 ケーブル径(Φmm)1.5
1個
515 税込567
翌日出荷


1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷



繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 アズワン品番64-2232-55 能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

1袋(10個)
155 税込171
当日出荷

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm)75 ねじサイズM10×1.5 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.51 エスコ品番EA809-22 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-62 質量(kg)3.0 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)16.3 ロープ径(Φmm)18 長さA(mm)320 周長(mm)800 折径(mm)400
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.56 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-42 質量(kg)1.6 全長(m)1.5 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-2 質量(kg)0.3 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.8 ロープ径(Φmm)6 長さA(mm)120 周長(mm)300 折径(mm)150
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

仕様【側面線】なし エスコ品番EA628SD-115 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16 適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
500 税込550
当日出荷

1袋(10個)
885 税込974
当日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g アズワン品番65-2311-01
1個
730 税込803
翌日出荷

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し 材質スチール ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
37,800 税込41,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)