282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)4 長さ(m)10.0 全長(m)10.0 破断荷重(t)4.67 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-87
1本
9,300 税込10,230
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.37 長さ(m)10.0 全長(m)10.0 破断荷重(t)1.7 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-81
1本
7,210 税込7,931
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)2.85 長さ(m)10.0 全長(m)10.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-83
1本
8,710 税込9,581
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)2.85 全長(m)10.0 破断荷重(t)3.0 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-85
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼 質量(kg)12.3 長さ(m)10 全長(m)10 破断荷重(t)16.3 ロープ径(Φmm)18 アズワン品番64-2293-95
1本
19,100 税込21,010
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)7.3 長さ(m)10 全長(m)10 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14 アズワン品番64-2293-91
1本
12,900 税込14,190
当日出荷

1個
2,520 税込2,772
当日出荷

1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,680 税込1,848
当日出荷

1個
1,770 税込1,947
当日出荷


スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-21 外径(Φmm)4
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷


スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-61 外径(Φmm)8
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷


スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-31 外径(Φmm)5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷





スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-51 外径(Φmm)7
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-41 外径(Φmm)6
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.3 全長(m)1.0 破断荷重(t)6.97 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-78
1本
9,640 税込10,604
翌日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.8 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.97 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-80
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.55 全長(m)1.5 破断荷重(t)6.97 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-79
1本
9,980 税込10,978
翌日出荷

1巻
760 税込836
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
58,800 税込64,680
翌々日出荷

仕様ビニールコート付 エスコ品番EA983SF-57A 全長(mm)1200 仕上亜鉛メッキ仕上 ケーブル径(Φmm)10
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷


1個
760 税込836
当日出荷

仕様ビニールコート付 エスコ品番EA983SF-57 全長(mm)1800 仕上亜鉛メッキ仕上 ケーブル径(Φmm)10
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

1個
860 税込946
当日出荷

1個
890 税込979
当日出荷