70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-35 質量(kg)1.8 全長(m)3 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷

1個
750 税込825
当日出荷

エスコ品番EA638CM-212 材質鍛造鋼 全長(mm)60 質量(g)200 ねじ径【Uボルト】3/8” 適合ワイヤ径(Φmm)12 内幅(mm)【Uボルト】14 板幅(mm)43 板長さ(mm)60
1個
640 税込704
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-1 全長(mm)37 線径(Φmm)0.06 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
815 税込897
当日出荷

直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-21 線径(Φmm)0.08 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
835 税込919
当日出荷

1個
860 税込946
当日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19 質量(g)36 アズワン品番65-2110-55 ねじサイズM16
1本
430 税込473
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)5.12 長さ(m)10 全長(m)10 破断荷重(t)6.7 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-89
1本
10,900 税込11,990
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-36 質量(kg)2.2 長さ(m)4 全長(m)4 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-38 材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)3.2 長さ(m)6 全長(m)6 破断荷重(t)6.7 ロープ径(Φmm)12
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-32 質量(kg)1.1 全長(m)1.5 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-31 質量(kg)0.8 長さ(m)1 全長(m)1 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-34 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.5 全長(m)2.5 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-37 質量(kg)2.7 全長(m)5 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)4.16 全長(m)8.0 破断荷重(t)6.7 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-88
1本
9,750 税込10,725
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-33 質量(kg)1.3 全長(m)2 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

3桁ダイヤル式、番号変更可能。
寸法(mm)ワイヤー:直径12×700、鍵:直径38×86 エスコ品番EA983TJ-11 材質ワイヤー:鉄・樹脂、鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂 ブラック
1個
1,480 税込1,628
当日出荷



材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14 質量(g)22 アズワン品番65-2110-53 ねじサイズM12
1本
300 税込330
翌日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)560 全長(mm)660 質量(g)95 引張強度(kN)4.7 アズワン品番64-7902-07 ケーブル径(Φmm)8~12
1本
10,200 税込11,220
当日出荷


エスコ品番EA638CM-210 材質鍛造鋼 全長(mm)50 質量(g)120 ねじ径【Uボルト】5/16” 適合ワイヤ径(Φmm)10 内幅(mm)【Uボルト】12 板幅(mm)32 板長さ(mm)48
1個
500 税込550
翌日出荷

材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ 全長(mm)335 質量(g)19 メッシュ寸法(mm)270 引張強度(kN)1.5 アズワン品番64-7901-99 ケーブル径(Φmm)7~12
1本
6,110 税込6,721
翌日出荷

仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工 全長320 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)150 アズワン品番64-2270-36
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
34,100 税込37,510
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
2,480 税込2,728
当日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-61 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

1本
6,550 税込7,205
翌日出荷

1箱
1,980 税込2,178
当日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-53 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し 材質スチール ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
29,100 税込32,010
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質炭素鋼 質量(kg)2.4 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-59
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。
全長(mm)125 ケーブル直径4/13mm
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2294-42 有効長(m)2
1組
37,700 税込41,470
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)2 全長(m)1.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-57
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷