ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-1.2
質量(kg)165
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
1個
¥9,620
税込¥10,582
当日出荷
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-2
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-1
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥475
税込¥523
欠品中
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-3
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
エスコ品番EA638JA-102
全長(mm)270
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)80
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)18
寸法B(mm)6
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-101
全長(mm)150
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)5
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)40
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)18
寸法B(mm)6
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA628SD-0.8
適合ワイヤ径(Φmm)0.81
1袋(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1個
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
線径(Φmm)1.041
長さ(m)66
エスコ品番EA951-1.0
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
線径(Φmm)0.508
長さ(m)281
エスコ品番EA951-0.5
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-56
全長(m)5
参考使用荷重(kg)20
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
仕様二重折釘付
エスコ品番EA628SH-20
材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1
開口幅(mm)6
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-57
全長(m)10
参考使用荷重(kg)20
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-61
全長(m)5
参考使用荷重(kg)30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
線径(Φmm)0.991
長さ(m)74
エスコ品番EA951-0.9B
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
線径(Φmm)1.194
長さ(m)51
エスコ品番EA951-1.2
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
線径(Φmm)1.092
長さ(m)61
エスコ品番EA951-1.0A
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
線径(Φmm)0.889
長さ(m)91
エスコ品番EA951-0.8B
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-62
全長(m)10
参考使用荷重(kg)30
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ